Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Kabelbox CAVOLINE® BOX S (für 3-fach Steckdosenleiste, mit Gummifüßen) grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Kabelbox CAVOLINE® BOX S (für 3-fach Steckdosenleiste, mit Gummifüßen) grau
DURABLE Kabelbox CAVOLINE® BOX S (für 3-fach Steckdosenleiste, mit Gummifüßen) grau
DURABLE Kabelbox CAVOLINE® BOX S (für 3-fach Steckdosenleiste, mit Gummifüßen) grau
DURABLE Kabelbox CAVOLINE® BOX S (für 3-fach Steckdosenleiste, mit Gummifüßen) grau
DURABLE Kabelbox CAVOLINE® BOX S (für 3-fach Steckdosenleiste, mit Gummifüßen) grau
DURABLE Kabelbox CAVOLINE® BOX S (für 3-fach Steckdosenleiste, mit Gummifüßen) grau
DURABLE Kabelbox CAVOLINE® BOX S (für 3-fach Steckdosenleiste, mit Gummifüßen) grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA503510
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     503510
EAN/GTIN:
     4005546994369
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Hochwertige Kabelbox aus flammhemmendem Kunststoff. Mit Öffnungen für optimierte Kabelführung. • Kabelbox für die Aufnahme von Kabeln und 3-fach Steckdosenleiste • Einfaches Handling und ideale Luftzirkulation durch beidseitige gummierte Kabelauslassschlitze • Praktisches Laden von Mobilgeräten durch runde Kabelöffnung im Deckel • Rutschfester Stand durch große Gummifüße • Sorgt für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz • Hochwertiger flammhemmender Kunststoff
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5035
Außenmaße (B x H x L/T):
246 mm x 116 mm x 128 mm
Farbe:
Grau
Füllmenge:
5 Socket strip
Serie:
CAVOLINE®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
PC-ABS flammhemmend
Innenmaße (B x H x T):
246 mm x 116 mm x 128 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, durable kabelbox, kabelbox, steckdose kabelbox, steckdosen organizer, steckdosen box, kabelsammler, kabelsortierer, kabeltruhe, cablebox, kabelkiste, kabeldose, kabelführung, kabelmanagement, kabelsalat, kabel organizer, kabelsalat verstecken, kabelsat bergen, kabelführung schreibtisch, kabel ordnung, kabelorganisation, kabelmanager, kabelsalat ordnen, kabelsalat vermeiden, kabelsalat lösen, kabelsalat lösungen, kabelsalat lösung, kabel ordnungssystem, kabelsalat beseitigen, kabelboxen gegen kabelsalat, kabelsalat schreibtisch lösung, kabelsalat aufräumen, kabelmanagement system
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,06*
€ 26,61*
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,85*
€ 27,55*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 20,94*
€ 27,73*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,01*
€ 28,15*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,55*
€ 30,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
503037
ab € 23,82*
Ähnlich
Durable
503010
ab € 23,81*
Ähnlich
Durable
503537
ab € 20,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.