Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Kabelbox CAVOLINE® BOX L (für 5-fach Steckdosenleiste, mit Gummifüßen) graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Kabelbox CAVOLINE® BOX L (für 5-fach Steckdosenleiste, mit Gummifüßen) graphit
DURABLE Kabelbox CAVOLINE® BOX L (für 5-fach Steckdosenleiste, mit Gummifüßen) graphit
DURABLE Kabelbox CAVOLINE® BOX L (für 5-fach Steckdosenleiste, mit Gummifüßen) graphit
DURABLE Kabelbox CAVOLINE® BOX L (für 5-fach Steckdosenleiste, mit Gummifüßen) graphit
DURABLE Kabelbox CAVOLINE® BOX L (für 5-fach Steckdosenleiste, mit Gummifüßen) graphit
DURABLE Kabelbox CAVOLINE® BOX L (für 5-fach Steckdosenleiste, mit Gummifüßen) graphit
DURABLE Kabelbox CAVOLINE® BOX L (für 5-fach Steckdosenleiste, mit Gummifüßen) graphit
Artikel-Nr.:
     1682-795011885
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     503037
EAN/GTIN:
     4005546994345
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Hochwertige Kabelbox aus flammhemmendem Kunststoff. Mit Öffnungen für optimierte Kabelführung. • Kabelbox für die Aufnahme von Kabeln und 5-fach Steckdosenleiste • Einfaches Handling und ideale Luftzirkulation durch beidseitige gummierte Kabelauslassschlitze • Praktisches Laden von Mobilgeräten durch runde Kabelöffnung im Deckel • Rutschfester Stand durch große Gummifüße • Sorgt für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz • Hochwertiger flammhemmender Kunststoff
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5030
Außenmaße (B x H x L/T):
406 mm x 139 mm x 156 mm
Farbe:
Graphit
Füllmenge:
5 Socket strip
Serie:
CAVOLINE®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
PC-ABS flammhemmend
Innenmaße (B x H x T):
406 mm x 139 mm x 156 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, durable kabelbox, kabelbox, steckdose kabelbox, steckdosen organizer, steckdosen box, kabelsammler, kabelsortierer, kabeltruhe, cablebox, kabelkiste, kabeldose, kabelführung, kabelmanagement, kabelsalat, kabel organizer, kabelsalat verstecken, kabelsat bergen, kabelführung schreibtisch, kabel ordnung, kabelorganisation, kabelmanager, kabelsalat ordnen, kabelsalat vermeiden, kabelsalat lösen, kabelsalat lösungen, kabelsalat lösung, kabel ordnungssystem, kabelsalat beseitigen, kabelboxen gegen kabelsalat, kabelsalat schreibtisch lösung, kabelsalat aufräumen, kabelmanagement system
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
15
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,79*
€ 30,97*
10 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,90*
€ 30,98*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 24,02*
€ 31,14*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,67*
€ 32,04*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 24,84*
€ 32,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
503010
ab € 23,75*
Ähnlich
Durable
503537
ab € 20,06*
Ähnlich
Durable
503510
ab € 20,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.