Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Bildschirmreiniger
>
Bildschirmreinigungstücher
>
Artikel
DURABLE Bildschirmreiniger SCREENCLEAN DUO, weiss
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
DURABLE
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-896533
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
572102
EAN/GTIN:
4005546501505
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
10 einzeln verpackte Feucht- und Trockentücher für die streifenfreie Reinigung von Bildschirmen und Displays. • Feucht- und Trockentücher im Set • Besonders geeignet für empfindliche Displays und Smartphones • Feuchttücher biologisch abbaubar • Trockentücher aus hochwertigem Vliesmaterial • Ideal für unterwegs • Inhalt: 10 einzeln verpackte Feucht-/Trockentüchersets
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5721
Außenmaße (B x H x L/T):
125 mm x 120 mm x 40 mm
Farbe:
Weiß
Füllmenge:
10 Tücher-Set(s)
Serie:
SCREENCLEAN®
... >
Schreibtisch-Organisation
>
Reinigungsprodukte
>
Für Bildschirme und Monitore
... >
Schreibtisch-Organisation
>
Reinigungsprodukte
>
Für Telefone und Smartphones
Weitere Suchbegriffe:
Mehrzwecktuch
,
Putztuch
,
Raumtuch
,
Reibtuch
,
Universaltuch
,
Antistatik-Reiniger
,
Bildschirm-Reiniger
,
Bildschirmreiniger
,
Monitor-Reiniger
,
Monitorreiniger
,
Bildschirm-Reinigungstuch
,
Bildschirmreinigungstücher
,
Bildschirmtuch
,
Monitor-Reinigungstuch
,
Monitorreinigungstücher
,
Monitortuch
,
Kunststoffreinigungstücher
,
Oberflächenreinigungstuch
,
Pflegetuch
,
Reinigungs-Tuch
,
Reinigungstücher
,
Telefon Reinigungstücher
,
Vlies-Tuch
,
Vliestuch
,
bildschirm-reiniger durable
,
vlies tuch
,
bildschirm reinigung
,
bildschirm reiniger
,
bildschirm reinigungstücher
,
bildschirm reinigungstücher feucht
,
bildschirm reinigungsset
,
display reinigung
,
display reiniger
,
display reinigungstücher
,
display reinigungstücher feucht
,
display reinigungsset
,
monitor reinigung
,
monitor reiniger
,
monitor reinigungstücher
,
monitor reinigungstücher feucht
,
monitor reinigungsset
,
laptop reinigung
,
laptop reiniger
,
laptop reinigungstücher
,
laptop reinigungstücher feucht
,
laptop reinigungsset
,
pc reinigung
,
pc reiniger
,
pc reinigungstücher
,
pc reinigungstücher feucht
,
pc reinigungsset
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,31*
€ 3,32*
Lager 467
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,33*
€ 3,38*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,40*
€ 3,44*
Lager 643
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,44*
€ 3,49*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,65*
€ 3,93*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Bildschirmreiniger SCREENCLEAN 50, weiss
Durable
578702
ab € 3,38*
Ähnlich
DURABLE Bildschirmreiniger SCREENCLEAN BOX, weiss
Durable
573602
ab € 2,20*
Ähnlich
DURABLE Bildschirmreiniger SCREENCLEAN FLUID, transparent
Durable
578219
ab € 2,67*
Ähnlich
DURABLE Bildschirmreinigungsset SCREENCLEAN SET, farbig sortiert
Durable
570700
ab € 3,52*
Ähnlich
DURABLE SCREENCLEAN SPRAY
Durable
582300
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen