Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Bildschirmreiniger SCREENCLEAN 50, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Bildschirmreiniger SCREENCLEAN 50, weiss
DURABLE Bildschirmreiniger SCREENCLEAN 50, weiss
DURABLE Bildschirmreiniger SCREENCLEAN 50, weiss
Artikel-Nr.:
     505-9578702
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     578702
EAN/GTIN:
     4005546503424
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
50 einzeln verpackte Feuchttücher für die streifenfreie Reinigung von Bildschirmen und Displays. • Feuchte Reinigungstücher für Bildschirme von Computern, Laptops, Tablets, Smartphones und Navigationsgeräten • Auch geeignet für die Reinigung von Glasflächen von z.B. Kopierern und Scannern • Feuchttücher biologisch abbaubar • Ideal für unterwegs • Inhalt: 50 einzeln verpackte Feuchttücher
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5787
Außenmaße (B x H x L/T):
175 mm x 120 mm x 75 mm
Farbe:
Weiß
Füllmenge:
50 Tücher
Serie:
SCREENCLEAN®
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Bildschirm-Reinigungstuch, Bildschirmreinigungstücher, Bildschirmtuch, Monitor-Reinigungstuch, Monitorreinigungstücher, Monitortuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Vlies-Tuch, Vliestuch, allzwecktuch vlies, vliestuch, bildschirm reinigung, bildschirm reiniger, bildschirm reinigungstücher, bildschirm reinigungstücher feucht, bildschirm reinigungsset, display reinigung, display reiniger, display reinigungstücher, display reinigungstücher feucht, display reinigungsset, monitor reinigung, monitor reiniger, monitor reinigungstücher, monitor reinigungstücher feucht, monitor reinigungsset, laptop reinigung, laptop reiniger, laptop reinigungstücher, laptop reinigungstücher feucht, laptop reinigungsset, pc reinigung, pc reiniger, pc reinigungstücher, pc reinigungstücher feucht, pc reinigungsset
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,40*
€ 5,89*
10 Tage
27
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,95*
€ 5,89*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,70*
€ 6,98*
6 Tage
51
pro Blatt
€ 5,99*
ab € 5,04*
€ 7,72*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,05*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
573602
ab € 2,20*
Ähnlich
Durable
572102
ab € 2,32*
Ähnlich
Durable
578219
ab € 2,68*
Ähnlich
Durable
570700
ab € 3,56*
Ähnlich
Durable
582300
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.