Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE WHITEBOARD FOAM, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE WHITEBOARD FOAM, weiss
DURABLE WHITEBOARD FOAM, weiss
DURABLE WHITEBOARD FOAM, weiss
DURABLE WHITEBOARD FOAM, weiss
DURABLE WHITEBOARD FOAM, weiss
DURABLE WHITEBOARD FOAM, weiss
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-896757
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     575602
EAN/GTIN:
     4005546503332
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Kunststoffpflege
Kunststoffreiniger
Schaum zur Reinigung von Pflege von Whiteboards. Kein Verlaufen nach dem Aufsprühen. • Schaumreiniger für Whiteboards • Kein Verlaufen nach dem Aufsprühen • Geeignet für trocken abwischbare Whiteboardmarker • Verwendbar z. B. mit Vliestüchern DRY CLEAN Art. 5734 • Inhalt: 400 ml
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5756
Außenmaße (Höhe):
185 mm
Farbe:
Weiß
Füllmenge:
400 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, tafelreiniger schaum, tafelreiniger, durable tafelreiniger, whiteboard reiniger, whiteboard reinigung, whiteboard reinigungsspray, whiteboard reiniger spray, whiteboard spray, whiteboard reinigungsschaum, whiteboard schaumreiniger
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,91*
€ 6,90*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,03*
€ 7,02*
2 Tage
63
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,94*
€ 7,59*
7 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,98084*
€ 7,98084*
9 Tage
900
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,595*
€ 8,715*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 41,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
575902
ab € 2,53*
Ähnlich
Durable
583300
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.