Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-52, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-52, grün
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-52, grün
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-52, grün
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-52, grün
Artikel-Nr.:
     C1138-615705
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     615705
EAN/GTIN:
     4005546665320
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Zahlenregister mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen. • Register mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen • Tabprägung: 1-52, in 2 Abläufen 1-26 und 27-52. • Teilung/Blatt: 52 • Universallochung • Aus PP • Für Format: Volldeckend für DIN A4 hoch • Maße: 297 x 215/230 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6157
Außenmaße (B x H):
230 mm x 298 mm
Farbe:
Grün
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
298 mm x 215 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, zahlenregister 1-52, kunststoff-register durable, kunststoff register, zahlenregister, register a4, zwischenblätter, zwischenblatt, ordnerregister, ordner-register, prospekthüllen-register, pc-ordnerregister, kunststoffregister, plastikregister
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,72*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,52*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,23*
Ähnlich
Durable
675627
ab € 2,72*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,57*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
652310
ab € 1,21*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,99*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,76*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,75*
Ähnlich
Durable
615002
ab € 1,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.