Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-31, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-31, weiss
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-31, weiss
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-31, weiss
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-31, weiss
Artikel-Nr.:
     C1138-616002
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     616002
EAN/GTIN:
     4005546665344
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Zahlenregister mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen. Mit EDV-beschriftbaren Deckblatt. • Register mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen • Tabprägung: 1-31 • Teilung/Blatt: 31 • Universallochung • Aus PP • EDV-beschriftbares Deckblatt zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT® • Für Format: Volldeckend für DIN A4 hoch • Maße: 297 x 215/230 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6160
Außenmaße (B x H):
230 mm x 298 mm
Farbe:
Weiß
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
298 mm x 215 mm
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, kunststoffregister a4 1-31, kunststoff-register 1-31, kunststoff-register durable, zahlenregister, register a4, zwischenblätter, zwischenblatt, ordnerregister, ordner-register, prospekthüllen-register, pc-ordnerregister, kunststoffregister, plastikregister
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,72*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,38*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,52*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,21*
Ähnlich
Durable
675627
ab € 2,73*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
652310
ab € 1,21*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 13,03*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,77*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,75*
Ähnlich
Durable
615002
ab € 1,32*
Ähnlich
Durable
650710
ab € 0,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.