Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, grau
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, grau
Artikel-Nr.:
     1886-M0066258
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     650010
EAN/GTIN:
     4005546665429
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Buchstabenregister mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen. • Register mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen • Tabprägung: A-Z • Teilung/Blatt: 20 • Lochung: 60 / 80 mm • Aus PP • Für Format: Teildeckend für DIN A4 hoch • Maße: 180 x 215/230 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6500
Außenmaße (B x H):
230 mm x 180 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
180 mm x 215 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Kartei-Leitregister, Kartei-Register, Karteikarten-Register, Karteikartenregister, Karteileitregister, Karteiregister, Leitkarte, Leitkartenregister, Leitregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, durable leitregister a4, kunststoff-register durable, kunststoff register, a-z register, register a-z, register a-z a4, register a4, register alphabet, zwischenblätter, zwischenblatt, ordnerregister, ordner-register, prospekthüllen-register, pc-ordnerregister, buchstaben-register, buchstabenregister, kunststoffregister, plastikregister, register 20 teilig, register halb a4, register halbformat
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
4
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,55*
€ 1,01*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,70*
€ 1,10*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,63*
€ 1,13*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,17*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,63*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,73*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,71*
Ähnlich
Durable
675527
ab € 1,78*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,84*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 12,97*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,77*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,05*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,17*
Ähnlich
Durable
655010
ab € 0,88*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,75*
Ähnlich
Durable
615002
ab € 1,44*
Ähnlich
Durable
611402
ab € 0,88*
Ähnlich
Durable
644110
ab € 1,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.