Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Register DIN A4, volldeckend, 1-52, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Register DIN A4, volldeckend, 1-52, grau
DURABLE Register DIN A4, volldeckend, 1-52, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-650410
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     650410
EAN/GTIN:
     4005546600826
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Zahlenregister mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen. • Register mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen • Tabprägung: 1-52 • Teilung/Blatt: Zwei Abläufe (1-26, 27-52) • Universallochung • Aus PP • Für Format: Volldeckend für DIN A4 hoch • Maße: 297 x 215/230 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6504
Außenmaße (B x H):
230 mm x 298 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
298 mm x 215 mm
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, kunststoff-register durable, kunststoff register, zahlenregister, register a4, zwischenblätter, zwischenblatt, ordnerregister, ordner-register, prospekthüllen-register, pc-ordnerregister, kunststoffregister, plastikregister
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,72*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,52*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,57*
Ähnlich
Durable
651210
ab € 0,66*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
652410
ab € 0,7995*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,99*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 12,98*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,76*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.