Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE FLEXI®-HEFTSTREIFEN, Lochung 60/80 mm, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DURABLE FLEXI®-HEFTSTREIFEN, Lochung 60/80 mm, blau
DURABLE FLEXI®-HEFTSTREIFEN, Lochung 60/80 mm, blau
DURABLE FLEXI®-HEFTSTREIFEN, Lochung 60/80 mm, blau
DURABLE FLEXI®-HEFTSTREIFEN, Lochung 60/80 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1138-690106
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     690106
EAN/GTIN:
     4005546670065
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Einhänge-Heftstreifen mit Metallzunge zum Zusammenfassen gelochter Dokumente. • Heftstreifen zum Zusammenfassen von gelochten Dokumenten • Ideal für die übersichtliche Ablage von Unterlagen in Ordnern und Ringbüchern • Lochung: 60/80 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6901
Außenmaße (B x H):
38 mm x 150 mm
Farbe:
Blau
Für Formate:
universal
Serie:
FLEXI®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, plastik einhängestreifen, abheftstreifen, heftstreifen, einhänge-heftstreifen, aktendulli
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
690107
ab € 6,89*
Ähnlich
Durable
690100
ab € 6,28*
Ähnlich
Durable
691000
ab € 1,84*
Ähnlich
Durable
690104
ab € 0,69*
Ähnlich
Durable
690105
ab € 0,73*
Ähnlich
Durable
690103
ab € 0,70*
Ähnlich
Durable
690101
ab € 0,70*
Ähnlich
Durable
690102
ab € 6,30*
Ähnlich
Durable
690802
ab € 18,12*
Ähnlich
Durable
690602
ab € 27,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.