Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Heftstreifen
>
Klebeheftstreifen
>
Artikel
DURABLE Selbstklebe-Heftstreifen FLEXIFIX®, weiss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-690602
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
690602
EAN/GTIN:
4005546840000
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Selbstklebestreifen mit kunststoffummantelter Heftzunge für die Ablage gelochter Dokumente in z.B. Aktensammlern. • Selbstklebe-Heftstreifen FLEXIFIX® zum Zusammenfassen von gelochten Dokumenten • Abheftstreifen klebt auf glatten Flächen in Mappen, Aktensammlern und Ordnern
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6906
Außenmaße (B x H):
20 mm x 150 mm
Farbe:
Weiß
Für Formate:
universal
Serie:
FLEXIFIX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
... >
Ordnen und Organisieren
>
Selbstklebeprodukte
>
Abheftstreifen
Weitere Suchbegriffe:
Einhängeheftstreifen
,
Einhängestreifen
,
Heftlasche
,
Heftstreifen
,
Klebe-Heftstreifen
,
Klebeheftstreifen
,
Selbstklebende Heftstreifen
,
abheftstreifen pp 34x150
,
abheftstreifen
,
abheftstreifen plastik
,
selbstklebe-heftstreifen
,
heftstreifen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 27,06*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Boxen (ab € 0,2706* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE FLEXI®-HEFTSTREIFEN, Lochung 60/80 mm, blau
Durable
690106
ab € 6,33*
Ähnlich
DURABLE FLEXI®-HEFTSTREIFEN, Lochung 60/80 mm, dunkelblau
Durable
690107
ab € 6,89*
Ähnlich
DURABLE FLEXI®-HEFTSTREIFEN, Lochung 60/80 mm, farbig sortiert
Durable
690100
ab € 6,29*
Ähnlich
DURABLE FLEXI®-HEFTSTREIFEN, Lochung 60/80 mm, farbig sortiert
Durable
691000
ab € 1,84*
Ähnlich
DURABLE FLEXI®-HEFTSTREIFEN, Lochung 60/80 mm, gelb
Durable
690104
ab € 0,70*
Ähnlich
DURABLE FLEXI®-HEFTSTREIFEN, Lochung 60/80 mm, grün
Durable
690105
ab € 0,73*
Ähnlich
DURABLE FLEXI®-HEFTSTREIFEN, Lochung 60/80 mm, rot
Durable
690103
ab € 0,69*
Ähnlich
DURABLE FLEXI®-HEFTSTREIFEN, Lochung 60/80 mm, schwarz
Durable
690101
ab € 0,70*
Ähnlich
DURABLE FLEXI®-HEFTSTREIFEN, Lochung 60/80 mm, weiss
Durable
690102
ab € 6,30*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Heftstreifen FLEXIFIX® ECONOMY, weiss
Durable
690802
ab € 0,1867*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen