Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Heftstreifen
>
Artikel
DURABLE FLEXI®-HEFTSTREIFEN, Lochung 60/80 mm, farbig sortiert
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-691000
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
691000
EAN/GTIN:
4005546670256
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Einhänge-Heftstreifen mit Metallzunge zum Zusammenfassen gelochter Dokumente. • Heftstreifen zum Zusammenfassen von gelochten Dokumenten • Ideal für die übersichtliche Ablage von Unterlagen in Ordnern und Ringbüchern • Lochung: 60/80 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6910
Außenmaße (B x H):
38 mm x 150 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Für Formate:
universal
Serie:
FLEXI®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
... >
Ordnen und Organisieren
>
Mappen und Hefter
>
Spezialhefter und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Einhängeheftstreifen
,
Einhängestreifen
,
Heftlasche
,
Heftstreifen
,
durable heftstreifen 38x150
,
abheftstreifen
,
durable abheftstreifen
,
heftstreifen
,
einhänge-heftstreifen
,
aktendulli
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,85*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,074* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE FLEXI®-HEFTSTREIFEN, Lochung 60/80 mm, blau
Durable
690106
ab € 6,30*
Ähnlich
DURABLE FLEXI®-HEFTSTREIFEN, Lochung 60/80 mm, dunkelblau
Durable
690107
ab € 6,89*
Ähnlich
DURABLE FLEXI®-HEFTSTREIFEN, Lochung 60/80 mm, farbig sortiert
Durable
690100
ab € 6,27*
Ähnlich
DURABLE FLEXI®-HEFTSTREIFEN, Lochung 60/80 mm, gelb
Durable
690104
ab € 0,70*
Ähnlich
DURABLE FLEXI®-HEFTSTREIFEN, Lochung 60/80 mm, grün
Durable
690105
ab € 0,74*
Ähnlich
DURABLE FLEXI®-HEFTSTREIFEN, Lochung 60/80 mm, rot
Durable
690103
ab € 0,70*
Ähnlich
DURABLE FLEXI®-HEFTSTREIFEN, Lochung 60/80 mm, schwarz
Durable
690101
ab € 0,70*
Ähnlich
DURABLE FLEXI®-HEFTSTREIFEN, Lochung 60/80 mm, weiss
Durable
690102
ab € 6,31*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Heftstreifen FLEXIFIX® ECONOMY, weiss
Durable
690802
ab € 18,13*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Heftstreifen FLEXIFIX®, weiss
Durable
690602
ab € 27,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen