Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebe-Heftstreifen FLEXIFIX® ECONOMY, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Selbstklebe-Heftstreifen FLEXIFIX® ECONOMY, weiss
DURABLE Selbstklebe-Heftstreifen FLEXIFIX® ECONOMY, weiss
Artikel-Nr.:
     C1138-690802
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     690802
EAN/GTIN:
     4005546840055
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Selbstklebestreifen mit lackierter Heftzunge für die Ablage gelochter Dokumente in z.B. Aktensammlern. • Selbstklebe-Heftstreifen FLEXIFIX® zum Zusammenfassen von gelochten Dokumenten • Abheftstreifen klebt auf glatten Flächen in Mappen, Aktensammlern und Ordnern • Lackierte Heftmechanik aus Metall • Größe: 20 x 150 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6908
Außenmaße (B x H):
20 mm x 150 mm
Farbe:
Weiß
Für Formate:
universal
Serie:
FLEXIFIX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1867*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2593*
€ 0,30857
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2493*
€ 0,29667
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2393*
€ 0,28477
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2293*
€ 0,27287
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2266*
€ 0,26965
pro Stück
ab 14000 Stück
€ 0,2167*
€ 0,25787
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1867*
€ 0,22217
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
690106
ab € 6,33*
Ähnlich
Durable
690107
ab € 6,89*
Ähnlich
Durable
690100
ab € 6,29*
Ähnlich
Durable
691000
ab € 1,84*
Ähnlich
Durable
690104
ab € 0,70*
Ähnlich
Durable
690105
ab € 0,73*
Ähnlich
Durable
690103
ab € 0,69*
Ähnlich
Durable
690101
ab € 0,70*
Ähnlich
Durable
690102
ab € 6,30*
Ähnlich
Durable
690602
ab € 27,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.