Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, rot
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, rot
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, rot
Artikel-Nr.:
     1682-170004130
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     720403
EAN/GTIN:
     4005546713229
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibunterlage mit Kalender für 4 Jahre. Mit transparenter Abdeckung. • Schreibunterlage mit transparenter Abdeckung • Mit schmalem Jahreskalender für 4 Jahre • Rutschfest
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7204
Außenmaße (B x H):
650 mm x 520 mm
Farbe:
Rot
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, durable schreibtischunterlage rot, abdeckung für scherenlager, durable schreibtischauflage, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte, schreibtischauflage
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
78
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,74*
€ 7,94*
2 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,75*
€ 7,96*
9 Tage
17
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,12*
€ 8,51*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,02*
€ 8,61*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,42*
€ 8,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,69*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,89*
Ähnlich
Durable
720101
ab € 11,69*
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,50*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,41*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,68*
Ähnlich
Durable
708158
ab € 23,54*
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,91*
Ähnlich
Durable
729001
ab € 9,72*
Ähnlich
Durable
720507
ab € 10,25*
Ähnlich
Durable
720510
ab € 10,26*
Ähnlich
Durable
720501
ab € 9,98*
Ähnlich
Durable
729101
ab € 9,17*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,08*
Ähnlich
Durable
710207
ab € 5,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.