Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, dunkelblau
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, dunkelblau
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     1682-170004153
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     720407
EAN/GTIN:
     4005546711454
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibunterlage mit Kalender für 4 Jahre. Mit transparenter Abdeckung. • Schreibunterlage mit transparenter Abdeckung • Mit schmalem Jahreskalender für 4 Jahre • Rutschfest
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7204
Außenmaße (B x H):
650 mm x 520 mm
Farbe:
Dunkelblau
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, durable schreibtischunterlage 650 x 520 mm dunkelblau, abdeckung für scherenlager, schreibtischauflage transparent, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte, schreibtischauflage
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
203
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,70*
€ 7,68*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,71*
€ 7,69*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,82*
€ 7,85*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,96*
€ 8,04*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,99*
€ 8,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,69*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,89*
Ähnlich
Durable
720101
ab € 11,69*
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,50*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,41*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,68*
Ähnlich
Durable
708158
ab € 23,54*
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,91*
Ähnlich
Durable
729001
ab € 9,72*
Ähnlich
Durable
720507
ab € 10,25*
Ähnlich
Durable
720510
ab € 10,26*
Ähnlich
Durable
720501
ab € 9,98*
Ähnlich
Durable
729101
ab € 9,17*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,08*
Ähnlich
Durable
710207
ab € 5,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.