Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCHREIBUNTERLAGE LEDER, graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE LEDER, graphit
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE LEDER, graphit
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE LEDER, graphit
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE LEDER, graphit
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE LEDER, graphit
Artikel-Nr.:
     C1138-730537
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     730537
EAN/GTIN:
     4005546990392
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage leder
Hochwertige Leder Schreibunterlage mit umlaufender Ziernaht. • Hochwertige und elegante Lederschreibunterlage mit umlaufender Ziernaht • Handgefertigt aus feinem, soft genarbtem Rindsleder • Rutschfest mit hochwertiger rückseitiger Vlieskaschierung
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7305
Außenmaße (B x H):
650 mm x 450 mm
Farbe:
Graphit
Material:
Leder
Materialzusatz:
soft genarbtes Rindsleder
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, schreibunterlage leder, leder schreibunterlage, unterlage, schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,69*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,86*
Ähnlich
Durable
720101
ab € 11,65*
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,26*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,15*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,68*
Ähnlich
Durable
708158
ab € 23,52*
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,90*
Ähnlich
Durable
730401
ab € 53,17*
Ähnlich
Durable
730510
ab € 83,50*
Ähnlich
Durable
730501
ab € 81,68*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,09*
Ähnlich
Durable
710207
ab € 5,11*
Ähnlich
Durable
710210
ab € 4,32*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.