Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCHREIBUNTERLAGE LEDER, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE LEDER, grau
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE LEDER, grau
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE LEDER, grau
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE LEDER, grau
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE LEDER, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-730510
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     730510
EAN/GTIN:
     4005546990385
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage leder grau
Hochwertige Leder Schreibunterlage mit umlaufender Ziernaht. • Hochwertige und elegante Lederschreibunterlage mit umlaufender Ziernaht • Handgefertigt aus feinem, soft genarbtem Rindsleder • Rutschfest mit hochwertiger rückseitiger Vlieskaschierung
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7305
Außenmaße (B x H):
650 mm x 450 mm
Farbe:
Grau
Material:
Leder
Materialzusatz:
soft genarbtes Rindsleder
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage leder, schreibtischauflage, schreibunterlage leder, leder schreibunterlage, unterlage, schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,64*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,82*
Ähnlich
Durable
720101
ab € 11,74*
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,38*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,43*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,68*
Ähnlich
Durable
708158
ab € 23,66*
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,90*
Ähnlich
Durable
730401
ab € 53,10*
Ähnlich
Durable
730537
ab € 83,69*
Ähnlich
Durable
730501
ab € 82,01*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,09*
Ähnlich
Durable
710207
ab € 5,12*
Ähnlich
Durable
710210
ab € 4,31*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.