Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE LOCHVERSTÄRKERSTREIFEN, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE LOCHVERSTÄRKERSTREIFEN, transparent
DURABLE LOCHVERSTÄRKERSTREIFEN, transparent
DURABLE LOCHVERSTÄRKERSTREIFEN, transparent
DURABLE LOCHVERSTÄRKERSTREIFEN, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-807819
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     807819
EAN/GTIN:
     4005546805337
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Selbstklebende, transparente Lochverstärkerstreifen als Einreißschutz für 60-/80-mm Lochungen. • Selbstklebende, transparente Lochverstärkerstreifen • Als Einreißschutz für 60 bzw. 80 mm Lochungen • Mit einfach ablösbarem Schutzstreifen auf der Rückseite
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8078
Außenmaße (B x H):
16 mm x 105 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
universal
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Lochverstärker, Lochverstärkung, Lochverstärker-Streifen, Lochverstärkerstreifen, Lochverstärkungs-Streifen, Lochverstärkungsstreifen, Lochverstärkerringe, Lochverstärkungsringe, Verstärkungsring, abheftstreifen pvc glasklar, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, lochverstärkungsstreifen, verstärkungsstreifen, verstärkungsring, lochverstärkungsring-spender, lochverstärkungsringspender, lochverstärkungsgerät, lochverstärker, ringspender
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Durable
299602
ab € 7,14*
Sonstiges
Durable
616202
ab € 0,74*
Sonstiges
Durable
616302
ab € 1,37*
Sonstiges
Durable
616402
ab € 1,71*
Sonstiges
Durable
611202
ab € 0,90*
Sonstiges
Durable
616002
ab € 1,92*
Sonstiges
Durable
615705
ab € 12,93*
Sonstiges
Durable
610002
ab € 0,75*
Sonstiges
Durable
615002
ab € 1,43*
Sonstiges
Durable
611402
ab € 0,91*
Sonstiges
Durable
644610
ab € 2,06*
Sonstiges
Durable
641010
ab € 1,45*
Sonstiges
Durable
641002
ab € 1,62*
Sonstiges
Durable
644210
ab € 1,96*
Sonstiges
Durable
622205
ab € 6,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.