Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 40 x 390 mm, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 40 x 390 mm, gelb
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 40 x 390 mm, gelb
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 40 x 390 mm, gelb
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 40 x 390 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     C1138-809104
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     809104
EAN/GTIN:
     4005546846200
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Selbstklebende Ordnerrückenschilder mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern. • Selbstklebende Ordnerrückenschilder • Mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern. • Einfache und professionelle Beschriftung mit der kostenlosen Software DURAPRINT® • Rückenschilder für 50 mm breite Ordner
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8091
Außenmaße (B x H):
40 mm x 390 mm
Farbe:
Gelb
Serie:
ORDOFIX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrücken, ordner-einsteckrückenschild, ordner-einsteckschild, rückenschild, ordnertasche, ordnerrückenschild, einsteckrückenschild
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,403* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,00*
€ 5,95
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809106
ab € 4,03*
Ähnlich
Durable
809105
ab € 4,02*
Ähnlich
Durable
809103
ab € 4,00*
Ähnlich
Durable
809101
ab € 4,03*
Ähnlich
Durable
809006
ab € 4,50*
Ähnlich
Durable
809000
ab € 4,73*
Ähnlich
Durable
809004
ab € 4,68*
Ähnlich
Durable
809005
ab € 4,68*
Ähnlich
Durable
809003
ab € 4,68*
Ähnlich
Durable
809001
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.