Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Ausweishalter
>
Ausweistrageband
>
Artikel
DURABLE Kartenhalter CARD FIX MIT TEXTILBAND 20, Länge 44 cm, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 1039
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-984910056493
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
818701
EAN/GTIN:
4005546803982
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
20 mm breites Textilband mit CARD FIX Kartenhalter. Länge: 44 cm • Textilband mit Sicherheitsverschluss, öffnet sich bei starker Zugbelastung • Mit Karabiner und Kartenhalter CARD FIX für max. 1 mm dicke Karten • Innenliegendes Gummipad des Kartenhalters hält Betriebs-, Sicherheits- und Besucherausweise sicher fest • Maße Band: 44 cm lang, 2 cm breit
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8187
Farbe:
Schwarz
Füllmenge:
1 Karte(n)
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Innenmaße (B x H):
18 mm x 13 mm
... >
Informieren und Präsentieren
>
Ausweishalter
>
Mit Textilband
Weitere Suchbegriffe:
Namensschild-Halter
,
Namensschildhalter
,
Ausweis-Taschen
,
Ausweistasche
,
Ausweishalter-Band
,
Ausweistrageband
,
Textilband (Ausweishalter)
,
Personen-Namensschilder
,
Personen-Schilder
,
Personenschilder
,
Schlüssel-Band
,
Schlüsselband
,
Schlüsselschnur
,
schlüsselband schwarz 20 mm
,
ausweistasche
,
durable ausweistasche
,
namensschild-textilband
,
textilband
,
namensschilder-band
,
namensschilderband
,
namensschildband
,
namensschild band
,
schlüsselband
,
lanyard
,
ausweisband
,
kartenhalter
,
kartenhalter band
,
ausweishalter
,
ausweishalter band
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1039
8 Tage
51
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,79*
€ 4,64*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,18*
€ 5,33*
Lager 1682
1 Tag
12
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 12,02*
€ 17,50*
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,98*
€ 17,51*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 12,63*
€ 18,86*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1039
Versand:
Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Ausweishalter CARD HOLDER DE LUXE, transparent
Durable
820758
ab € 4,488*
Ähnlich
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX DUO mit Textilband, für 2 Karten, transparent
Durable
892601
ab € 31,87*
Ähnlich
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX MONO mit Textilband, für 1 Karte, transparent
Durable
892701
ab € 26,22*
Ähnlich
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX TRIO mit Textilband, für 3 Karten, transparent
Durable
892501
ab € 40,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen