| |
|
| Artikel-Nr.: C1138-856739 Herst.-Nr.: 856739 EAN/GTIN: 4005546810775 |
| |
|
| | |
| Aufstellbares Ringbuch zum flexiblen Präsentieren. Inkl. 10 Premium-Prospekthüllen. • Tischflipchart mit stabilem Kunststoffrücken und Klettverschluss • Aufstellbares Präsentations-Ringbuch, hochkant abstellbar wie ein Ordner • Beschriftbar durch herausnehmbaren Beschriftungsstreifen • 4-Ringmechanik inkl. 10 reflexionsarmer Premium-Prospekthüllen mit Einreißschutz am Lochrand • Erweiterbar um ca. 20 weitere Hüllen Art. 8566 • Für Format: DIN A4 quer Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 8567 | Außenmaße (B x H x L/T): | 265 mm x 330 mm x 40 mm | Farbe: | Basalt | Für Formate: | A4 | Füllmenge: | 20 Hülle(n) | Ausrichtung: | quer | Serie: | DURASTAR® | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | WPVC, HPVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Panorama-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Tisch-Flipchart, Tisch-Flipchart-System, Tischflipchart, präsentationsmappen a4 durable, präsentations-alben din a4, präsentations alben, aufstell-ringbuch, ringbuch aufsteller, präsentations-ringbuch, präsentationsringbuch, tisch-flipchart, flipchart ordner, tischaufsteller, tisch-flipcharts mit klettverschluss, flipcharts mit klett |
| | |
| |