Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 RADIAL CLAMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 RADIAL CLAMP
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 RADIAL CLAMP
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 RADIAL CLAMP
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 RADIAL CLAMP
Artikel-Nr.:
     C1138-929302
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     929302
EAN/GTIN:
     4005546734675
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED Tischleuchte mit rundem Leuchtenkopf und Tischklemme mit biologisch wirksamen Licht • Intuitive Einstellung von Lichtstärke und Lichtfarbe über Touchpanel mit VITACORE® Elektronik • Stufenlose Anpassung der Farbtemperatur an den Tagesrhythmus • Boost-Funktion für kurzzeitige maximale Aktivierung • Hohe Beleuchtungsstärken von 1.000 Lux bei 75 cm Höhe auf der Tischfläche • Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes • Automatische Abschaltfunktion zur Energieeinsparung • USB-Ladefunktion für Smartphone und Tablet • Flexibel positionierbar dank selbstarretierender Scharniere • Made in Germany
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
9293
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium,Zink,Stahl,Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Aluminium,pulverbeschichteter Stahl
Höhe Lampe:
300 - 900 mm
Leuchtenkopfmaß (Ø x H):
117 mm x 20 mm
Ausladung:
100 - 700 mm
Energieeffizienzklasse:
D
Tischklemmenmaß (B x H x T):
90 mm x 100 mm x 75 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 519,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,51*
€ 718,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,59*
€ 711,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,59*
€ 688,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,09*
€ 667,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,54*
€ 618,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
921401
ab € 138,48*
Ähnlich
Durable
920101
ab € 331,50*
Ähnlich
Durable
920102
ab € 373,33*
Ähnlich
Durable
920123
ab € 394,83*
Ähnlich
Durable
920201
ab € 372,85*
Ähnlich
Durable
920202
ab € 376,27*
Ähnlich
Durable
920223
ab € 393,47*
Ähnlich
Durable
929023
ab € 518,91*
Ähnlich
Durable
929002
ab € 519,92*
Ähnlich
Durable
929001
ab € 519,12*
Ähnlich
Durable
929223
ab € 520,09*
Ähnlich
Durable
929202
ab € 521,99*
Ähnlich
Durable
929201
ab € 522,30*
Ähnlich
Durable
929423
ab € 522,93*
Ähnlich
Durable
929402
ab € 522,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.