Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Glasboard-Marker/Whiteboardmarker, Rundspitze 2-3 mm, weiß, 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GL715 Glasboardmarker Verpackungseinheit weiss
GL715 Glasboardmarker Verpackungseinheit weiss
Stiftspitze Glasboardmarker weiss
GL715
GL715 PK
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GL715
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL715
EAN/GTIN:
     4004360827600
Produktdatenblatt GL715 Marker Artverum DE
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker

Weiße Highlights auf schwarzem Hintergrund: der weiße Glasboard-Marker ist eine echte Innovation. Skizzen, Notizen, Schriftzüge " die weiße Farbe des Markers sorgt auf dunklen oder bunten Glastafeln mit einem dünnen Farbauftrag für kontrastreiche Linien. Optimale Deckkraft und sofortiges Schreiben ohne Einpumpen machen eine unkomplizierte Anwendung möglich. Der Glasboard-Marker ist auf fast allen geschlossenen Oberflächen einsetzbar. Sie schreiben beispielsweise im Büro auf schwarzen oder farbigen Glasboards oder notieren Botschaften zu Hause für die Familie auf Fensterscheibe oder Spiegel. Ein Tipp, um lange Freude an Ihrem weißen Glasboard-Marker zu haben: Lagern Sie den Stift waagrecht oder mit der Kappe nach unten senkrecht in Ihrer Stiftebox.

  • Der weiße Glasboard-Marker zum Notieren und Skizzieren auf schwarzen oder farbigen Boards sowie fast allen geschlossenen Oberflächen (Spiegel, Fenster).
  • Schreiben und Skizzieren ohne Einpumpen.
  • Der weiße Glasboard-Marker überzeugt mit guter Deckkraft, dafür sorgt die Tintenbasis mit Kreidepigmenten.
  • Leicht abwischbar " entweder trocken oder feucht.
  • Die Strichbreite der Rundspitze beträgt 2 bis 3 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Glasboard-Marker, Glasboardmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, permanentmarker 2-3mm weiß, permanent marker weiß, permanent marker, weißer-stift;magnettafel-beschreiben;heller-boardmarker;boardmarker-weiß;deckender-kalk-marker;stift-glasboards;pigment-marker;flüssigkreide-für-tafel;chalkmarker-weiss;kreide-marker;Artverum;fenstermalstift;fenstermarker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,05*
€ 9,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GL187
ab € 6,45*
Zubehör
Sigel
GL189
ab € 6,96*
Zubehör
Sigel
GL185
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.