| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1145-GL901 Herst.-Nr.: GL901 EAN/GTIN: 4004360792694 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Artverum ist nicht irgendein Glas-Magnetboard, sondern ein repräsentatives Design-Objekt, das Sie begeistern wird. Ersatz-Aufhängungsset mit 4 Stück (Ø 25 mm), passend für Glas-Magnetboards Artverum der Größen 100x100 cm, 130x55 cm, 120x90 cm zum Aufhängen an geraden, festen Wänden. Wenn Sie dieses besondere Board an einer anderen Stelle aufhängen möchten und neues Befestigungsmaterial benötigen, ist dieses Set mit Artverum Ersatz-Wandhalterungen genau richtig. Damit können Sie Ihre Artverum Boards immer wieder neu platzieren und handeln nachhaltig. - Ersatz-Befestigungen zum Nachbestellen, falls Wandaufhängungen für Artverum Glas-Magnetboards verloren gegangen sind oder weitere benötigt werden.
- Ersatz-Aufhängungsset mit 4 Stück (Ø 25 mm), passend für Glas-Magnetboards Artverum der Größen 100x100 cm, 130x55 cm, 120x90 cm zum Aufhängen an geraden, festen Wänden.
- Patentierte Sicherheitsaufhängung mit Langloch zur exakten Justierung im Hoch- und Querformat
- Inkl. passender Schrauben (verzinkter Stahl) und Dübel (Kunststoff)
- Ideal z. B. bei Umgestaltung der Meetingräume oder nach einem Umzug
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 25 mm x 11,5 mm x 25 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Kunststoff | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: glas board, glasboard 100 x 100 cm, Ersatz-Aufhängung Glas-Magnettafel Artverum;Ersatz-Aufhängung Artverum;Ersatz-Aufhängung Glas-Magnetboard;Ersatz-Wandhalterung Artverum;Ersatz-Wandhalterung Glas-Magnettafel;Wandaufhängung;Ersatzteil Glasmagnetboard;Montage Glasmagnetboard |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |