Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL GL902 Wandhalterung Ersatz-Set XL Artverum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GL902
GL902
artverum_Aufhaengung A2
Artverum Montagebild
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GL902
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL902
EAN/GTIN:
     4004360792687
Mounting instructions Magnetic Glass Whiteboard Artverum INT
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
glas whiteboard

Artverum ist nicht irgendein Glas-Magnetboard, sondern ein repräsentatives Design-Objekt, das Sie begeistern wird. Ersatz-Aufhängungsset mit 6 Stück (Ø 25 mm), passend für Glas-Magnetboards Artverum der Größen 150x100 cm, 180x120 cm, 200x100 cm, 240x120 cm zum Aufhängen an geraden, festen Wänden. Wenn Sie dieses besondere Board an einer anderen Stelle aufhängen möchten und neues Befestigungsmaterial benötigen, ist dieses Set mit Artverum Ersatz-Wandhalterungen genau richtig. Damit können Sie Ihre Artverum Boards immer wieder neu platzieren und handeln nachhaltig.

  • Ersatz-Befestigungen zum Nachbestellen, falls Wandaufhängungen für Artverum Glas-Magnetboards verloren gegangen sind oder weitere benötigt werden.
  • Ersatz-Aufhängungsset mit 6 Stück (Ø 25 mm), passend für Glas-Magnetboards Artverum der Größen 150x100 cm, 180x120 cm, 200x100 cm, 240x120 cm zum Aufhängen an geraden, festen Wänden.
  • Patentierte Sicherheitsaufhängung mit Langloch zur exakten Justierung im Hoch- und Querformat
  • Inkl. passender Schrauben (verzinkter Stahl) und Dübel (Kunststoff)
  • Ideal z. B. bei Umgestaltung der Meetingräume oder nach einem Umzug
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
25 mm x 11,5 mm x 25 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff | Stahl
Weitere Suchbegriffe: Ersatz-Aufhängung Glas-Magnettafel Artverum;Ersatz-Aufhängung Artverum;Ersatz-Aufhängung Glas-Magnetboard;Ersatz-Wandhalterung Artverum;Ersatz-Wandhalterung Glas-Magnettafel;Wandaufhängung;Ersatzteil Glasmagnetboard;Montage Glasmagnetboard
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.