Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Wandschiene Meet up, für mobile Whiteboards Pinboards von SIGEL, silber, Aluminium, 200x4x9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU060 Wandschiene
MU060 Wandschiene
rdda_winner 2019 PD2019_RD
MU020 MU060 Ambiente MeetUp Wandschiene 01
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-MU060
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MU060
EAN/GTIN:
     4004360820014
Broschuere Boards Meet up Artverum BP231 DE
Brochure Boards Meet up Artverum BP232 EN
Brochure Tableaux Meet up Artverum BP233 FR
Manual Agile board system Meet up INT
Mounting instructions MU060 Wall track Meet up INT
Produktuebersicht Agiles Boardsystem Meet up DE
Suchbegriffe:
Pinboard
Pinntafel
Pinnwand
Pintafel

Lange Wandschiene mit den Maßen 200 x 4,4 cm für agile Pin- und Whiteboards Meet up von SIGEL - damit hat das geamte Team stets den bestmöglichen Blick auf den Projektstand. Produkte der SIGEL Serie Meet up finden ihre Anwendung in agilen und kreativen Arbeitsweisen wie z. B. Brainstormings, Scrum, Kanban oder in Workshops. Mit dem mobilen Board-Komplettsystem sind Sie für Projekt- und Teamarbeit oder spontane Meetings, auch ohne festen Besprechungsraum, bestens gerüstet - jederzeit und überall. Finden Sie in unterschiedlichen Boardtypen und -halterungen genau die Kombination für Ihre Bedürfnisse und jeden Einsatz. Dabei sind die Boards multifunktional und leicht zu transportieren, das komplette System ist absolut flexibel.

  • Die Boardhalterung ist Teil des Meet up Board-Komplettsystems für agiles Arbeiten von SIGEL. Projekt- und Teamarbeit wird transparenter, flexibler und effizienter.
  • Lange Wandschiene mit den Maßen 200 x 4,4 cm für agile Pin- und Whiteboards Meet up von SIGEL - damit hat das geamte Team stets den bestmöglichen Blick auf den Projektstand.
  • 2 Sicherungskeile gewährleisten einen stabilen Stand und optimalen Winkel des Boards im Querformat
  • Dank Verbindungsstück beliebig viele Wandschienen nebeneinander montierbar
  • Aus silbernem Aluminium mit Endkappen aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
2000 mm x 44 mm x 93 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,74*
€ 222,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,69*
€ 211,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
MU011
ab € 153,14*
Zubehör
Sigel
MU010
ab € 159,78*
Zubehör
Sigel
MU020
ab € 185,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.