Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ RP6504 Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ RP6504 Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
BenQ RP6504 Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.F97TC.DE1
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.F97TC.DE1
EAN/GTIN:
     4718755092459
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
BenQ Board Pro
Lehren auf ungeahnte Weise

Entdecken Sie neue Unterrichtsmethoden und bringen Sie Ihren Unterricht mit unserem bisher leistungsstärksten Board auf die nächste Stufe.

Eine sehr gute Google-Erfahrung
Das neue EDLA-zertifizierte BenQ Board Pro RP04 bietet Ihnen die bestmögliche Erfahrung im Klassenzimmer, indem es die Leistung von BenQ-Software und Hardware mit offiziellen Google-Diensten für den Bildungsbereich kombiniert.

Google Play

Greifen Sie auf Ihre bevorzugten Bildungsanwendungen direkt auf dem BenQ Board zu.

Zentrale Anwendungen und Dienste

Die Kerndienste von Google sind auf dem RP04 vorinstalliert.

Tools für die Zusammenarbeit

Verwenden Sie einen der Google Docs-Editoren, um Lektionsdateien direkt von Ihrem Board aus zu öffnen.

Bequemer Dateizugriff
Öffnen Sie Dateien aus Ihrem Google Drive, um mit dem von Ihnen vorbereiteten Material zu unterrichten, und speichern Sie sie direkt wieder in der Cloud, damit Sie immer Zugriff auf die neuesten Dateien haben.

Bequemer Dateizugriff
Öffnen Sie Dateien aus Ihrem Google Drive, um mit dem von Ihnen vorbereiteten Material zu unterrichten, und speichern Sie sie direkt wieder in der Cloud, damit Sie immer Zugriff auf die neuesten Dateien haben.

Passen Sie Ihren Raum an
Personalisieren Sie den Startbildschirm Ihres Boards, indem Sie neue Seiten und Ordner hinzufügen und Ihre am häufigsten genutzten Anwendungen und Dateien anheften.

Verlassen Sie sich auf eine effiziente langfristige Leistung
Auf dem RP04 läuft Android 13 auf einem 8-Core-Pro-Chipsatz, der seine Zukunftssicherheit und gleichbleibend schnelle Leistung gewährleistet.

Google-Suche
Mit der Google-Suche können Sie direkt auf dem Startbildschirm schnell nach Informationen suchen.

Gestalten Sie Ihr Dashboard
Personalisieren Sie Ihren Bildschirm mit praktischen Widgets wie dem Timer, dem Kalender und den Haftnotizen.

Hey Google…
Holen Sie sich eine helfende Hand beim Unterrichten, indem Sie mit dem Google Assistant über Ihre Fernbedienung sprechen.

KI-Tools für einen inklusiveren Unterricht

Text-in-Sprache

Hören Sie den Text, wie er auf dem Bildschirm angezeigt oder geschrieben wird.

Mehrsprachige Übersetzung

Übersetzen Sie Texte in zahlreiche Sprachen, um den Unterricht kontextbezogener zu gestalten.

OCR

Bearbeiten Sie mühelos Text aus Fotos und gescannten Seiten.

ClassroomCare®
Entwickelt für gesündere Klassenzimmer
Das BenQ Board Pro ist mit einem Höchstmaß an ClassroomCare®-Schutz ausgestattet, so dass Lehrkräfte mit Zuversicht unterrichten können, während ihre Schüler sicher interagieren.

Nur das Beste für Ihre Augen
Das RP04 ist das erste und einzige Eyesafe® zertifizierte 2.0 Smart Board. Es bietet das höchste verfügbare Schutzniveau für die Augen. Das Display beugt einer Überanstrengung der Augen vor, indem es energiereiches blaues Licht stark reduziert und gleichzeitig die lebendigen Farben des Bildschirms beibehält.

Stoppen Sie die Ausbreitung von Krankheitserregern
Minimieren Sie die Übertragung von Keimen auf die Oberfläche mit keimabweisenden Technologien. Der Touchscreen, die Tasten und die vorderen Anschlüsse des RP04 sind mit einer firmeneigenen, TÜV-zertifizierten Formel versehen, die zu 99,9 % gegen gängige Keime

Erweiterter Schutz
Gemeinsam genutzte Oberflächen können im Klassenzimmer leicht zu Überträgern von Keimen werden. Die Stifte und die Fernbedienung des RP04 wurden für einen längeren Schutz keimresistent gemacht.

Schutz der Luftqualität in Innenräumen
Eine schlechte Raumluftqualität wirkt sich negativ auf die Gesundheit und Leistung der Schüler aus. Das BenQ Board Pro hilft bei der Überwachung der CO₂-, PM₂.₅- und TVOC-Werte im Klassenzimmer, sodass Sie den Luftstrom entsprechend regulieren können.

Luftionisator
Das BenQ Board Pro ist das einzige Smart Board mit einem Luftionisator, der bei erhöhter Schadstoffbelastung hilft, Verunreinigungen zu regulieren.

IP5X Staubschutz
Das RP04-Panel entspricht der IEC-Norm 60529, um einen gleichbleibenden Betrieb zu gewährleisten, selbst in staubigen Klassenzimmern.

Energie sparen mit BenQ-Boards
BenQ Boards bieten Stromsparfunktionen, um den Energieverbrauch zu überwachen und zu reduzieren, Kosten zu sparen und die Nachhaltigkeit zu verbessern, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Energie sparen mit BenQ-Boards
BenQ Boards bieten Stromsparfunktionen, um den Energieverbrauch zu überwachen und zu reduzieren, Kosten zu sparen und die Nachhaltigkeit zu verbessern, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Kein gewöhnliches Whiteboard
Mit EZWrite 6 können Sie mehr tun als nur schreiben und zeichnen. Sie können die Größe Ihrer Leinwand erweitern, sie in Abschnitte unterteilen, Schablonen und Messwerkzeuge aufrufen und sogar Ihren Live-Kamera-Feed teilen.

Kein gewöhnliches Whiteboard
Mit EZWrite 6 können Sie mehr tun als nur schreiben und zeichnen. Sie können die Größe Ihrer Leinwand erweitern, sie in Abschnitte unterteilen, Schablonen und Messwerkzeuge aufrufen und sogar Ihren Live-Kamera-Feed teilen.

Grenzenlose Klassenzimmer
Mit der Aktivierung von Cloud-Whiteboarding können Sie Ihren Unterricht auf entfernte Schüler ausdehnen, egal wo sie sich befinden. Sie können so frei schreiben und teilnehmen, als ob sie direkt vor der Tafel sitzen würden.

Ein ideales Unterrichtsumfeld
Das RP04 ist bereits mit allem ausgestattet, was Sie für einen effektiven und ansprechenden Unterricht benötigen.

Verdoppeln Sie Ihre Effizienz
Mit dem geteilten Bildschirm können Sie effizienter unterrichten, da Sie zwei Anwendungen nebeneinander verwenden können. Sie können auf der linken Seite ein Whiteboard erstellen, während Sie auf der rechten Seite andere Ressourcen durchsuchen.

Loggen Sie sich auf Ihre Weise ein
Sparen Sie Zeit, indem Sie sich mit einem einfachen Tippen auf Ihre NFC-Karte oder durch Scannen des QR-Codes mit Ihrem Telefon am RP04 anmelden. Greifen Sie auf Ihren Cloud-Speicher zu und laden Sie persönliche Einstellungen einfach und sicher auf jedes BenQ Board

Überall Anmerkungen machen
Mit dem integrierten Floating Tool können Sie über eine beliebige App, Website, ein Dokument, Bild oder einen Inhalt auf dem Board oder von verbundenen Geräten schreiben.

Shortcuts auf der Seite
Über die Seitenleiste können Sie mit einem Fingertipp schnell auf den Startbildschirm, die Eingabequellen, EZWrite und Ihre am häufigsten verwendeten Anwendungen zugreifen.

Bequeme Konnektivität
Das RP04 verfügt über mehrere Anschlüsse an der Vorderseite für praktische Konnektivität. Außerdem verfügt es über einen 100-W-USB-C-Anschluss, über den Sie Bildschirme anzeigen, Geräte aufladen und die Touch-Rückseite aktivieren können.

KI-gestütztes Streaming und Aufzeichnung
Mit der BenQ Board-Kamera DV01K können Sie Ihren Unterricht in hochwertiger Videoqualität festhalten. Ihre KI-Funktionen - wie automatischer Bildausschnitt, aktive Rauschunterdrückung sowie Gesichts- und Stimmverfolgung - sorgen für ein klares und dynamisches Videomaterial, das sich ideal für Streaming und Aufnahmen eignet.

Immersiver Klang
Erleben Sie unübertroffenen Klang mit den beiden leistungsstarken 20-Watt-Lautsprechern an der Vorderseite und dem 16-Watt-Subwoofer des Boards.

Klare Audioaufnahme
Das 8-Mikrofon-Array des RP04 mit Echounterdrückung und Rauschunterdrückung sorgt dafür, dass Sie laut und deutlich gehört werden.

Besseres Schreibgefühl
Das BenQ Board Pro fördert die Zusammenarbeit von Schülern und Studenten, indem es eine große interaktive Fläche bietet, die eine verzögerungsfreie Berührungsreaktion und ein natürliches Schreibgefühl ermöglicht.

Für die Zusammenarbeit geschaffen

Das RP04 hat bis zu 40 Berührungspunkte, so dass mehrere Benutzer gleichzeitig interagieren können.

Wie auf Papier schreiben

Da es keinen Spalt zwischen dem Glas und der Platte gibt, ist ein natürlicheres Schreibgefühl gewährleistet.

Wirklich reaktionsschneller Touch

Mit Fine IR+ können Sie noch präziser schreiben und mit dem Bildschirm interagieren.

Eine einfachere Art zu teilen
Sie brauchen keine Kabel, um Inhalte zu präsentieren. Mit InstaShare 2 können Lehrer und Schüler die Bildschirme ihrer Laptops und Tablets kabellos auf das BenQ Board übertragen, egal wo sie sich im Raum befinden.

Teilen Sie verschiedene Arten von Inhalten
Gestalten Sie Gruppenpräsentationen und Diskussionen in der ganzen Klasse für alle Beteiligten noch interessanter. Lehrer und Schüler können Fotos, Videos oder sogar ihren Kamera-Feed teilen.

Tippen und teilen
Teilen Sie Ihren Bildschirm von Ihrem Android-Telefon mit einer einfachen Berührung. Halten Sie Ihr Telefon einfach an den NFC-Sensor des Boards und beginnen Sie sofort mit der Freigabe.

Kontrolle behalten
Mit InstaShare 2 können Sie auswählen, welche Bildschirme Sie verbergen oder freigeben möchten, Anfragen zur Bildschirmfreigabe sofort abschalten und unangemessene Inhalte automatisch mit KI blockieren.

Einfache Verwaltung
Das BenQ-Ökosystem macht die Verwaltung von Geräten, Anwendungen und Benutzerkonten so einfach wie nie zuvor, um die Arbeitsbelastung von IT- und Verwaltungspersonal zu reduzieren.

Importieren und Synchronisieren vorhandener Benutzer
Optimieren Sie die Kontoverwaltung, indem Sie Benutzer direkt aus Google Workspace, Microsoft Entra ID (früher Azure Active Directory), ClassLink, LDAP-Servern oder anderen SAML-basierten Identitätsanbietern importieren.

Verwalten Sie alles aus der Ferne
Da die BenQ-Verwaltungsplattformen alle Cloud-basiert sind, können Administratoren ganz einfach Firmware-Updates einspielen, Apps installieren und Richtlinien für mehrere BenQ-Boards festlegen, egal wo sie sich befinden.

Bessere Datensicherheit
Mit Single Sign-On, MFA, Authentifizierungsmodus und App-Scanning über Google Play Protect bietet das BenQ Board zusätzliche Sicherheitsebenen.

Erhalten Sie detaillierte Analysen
Erhalten Sie erweiterte Analysen für den Betrieb von BenQ Boards und die Nutzung von Apps. Erstellen Sie informativere Berichte, indem Sie bestimmte Geräte und Datenpunkte auswählen.

Campus-übergreifend kommunizieren
Senden Sie mit X-Sign Broadcast geplante oder Echtzeit-Durchsagen für Veranstaltungen und Notfälle über mehrere BenQ-Displays.
Weitere Informationen:
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
20 W
Eingebauter Subwoofer:
Ja
Subwoofer Effektivwert Energie:
16 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
7
Schnittstellenmodul USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl Typ-B-Anschlüsse:
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB-Stecker:
USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
USB 2.0 Typ-B Anzahl Touch-Ports:
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
5
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
4
HDMI-Version:
2.0
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen:
1
DisplayPorts-Version:
1.2a
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Line-in:
Ja
Line-out:
Ja
OPS-Steckplatz:
1
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Mikrofon:
3,5 mm
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Audioausgang:
3
Feuchtigkeitssensor:
Ja
Temperatursensor:
Ja
PM2.5-Sensor:
Ja
Anzahl der Luftionisierer:
1
Bewegungssensor:
Ja
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
600 x 400 mm
Wandmontage:
Ja
Bildschirmdiagonale:
65 "
Touchscreen:
Ja
Arbeitsbereich:
1428.5 x 803.5 mm
Helligkeit:
450 cd/m²
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Blendfreier Bildschirm:
Ja
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis:
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch):
50000:1
Reaktionszeit:
8 ms
Touch-Technologie:
Multitouch
Art des Touchscreens:
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints:
50
Reaktionszeit des Touch-Systems:
5 ms
Farbskala:
72 %
Oberflächenmaterial:
Gehärtetes Glas
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Härte:
9H
Verpackungsbreite:
1628 mm
Verpackungstiefe:
208 mm
Verpackungshöhe:
1024 mm
Paketgewicht:
47800 g
Federbehälter enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
HDMI, Leistung, USB, USB Typ-C, VGA
Fernbedienung enthalten:
Ja
Montageset:
Ja
Stylus enthalten:
Ja
Anzahl der Stylus-Stifte:
2
Enddatum der Sicherheitsupdates:
30/11/2026
Breite:
1488.4 mm
Höhe:
937.6 mm
Tiefe:
117.7 mm
Gewicht:
40600 g
Installiertes Betriebssystem:
Android 13
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessor Architektur:
ARM Cortex A78 + ARM Cortex A55
Anzahl Prozessorkerne:
4
Benutzerspeicher:
64 GB
RAM-Kapazität:
8 GB
Grafikkarte-Familie:
ARM
Grafikkarte:
Mali-G57 MC5
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
95 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.019,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.066,32*
€ 3.648,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.059,58*
€ 3.640,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.032,54*
€ 3.608,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.020,16*
€ 3.593,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.019,66*
€ 3.593,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.