Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ RM6504 Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ RM6504 Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
BenQ RM6504 Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.F9ATK.DE1
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.F9ATK.DE1
EAN/GTIN:
     4718755092480
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
BenQ Board Master Serie
Entdecken Sie neue Möglichkeiten

Nutzen Sie Ihr Unterrichtspotenzial mit den optimalen Tools für den modernen Unterricht.

Google-gestützter Unterricht
Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von BenQ-Hardware und Google-Diensten für den Unterricht mit dem EDLA-zertifizierten BenQ Board Master RM04.

Einfacher App-Zugang

Verbessern Sie Ihren Unterricht mit interaktiven Lern-Apps von Google Play.

Google Essentials

Das RM04 wird mit Google Core Services wie Google Drive und Meet geliefert.

Tools zur Zusammenarbeit

Nutzen Sie Google Docs, Sheets und Slides in vollem Umfang auf einem großen Touchscreen-Display.

Bequemer Dateizugriff
Öffnen Sie Dateien aus Ihrem Google Drive, um mit dem von Ihnen vorbereiteten Material zu unterrichten, und speichern Sie sie direkt wieder in der Cloud, damit Sie immer Zugriff auf die neuesten Dateien haben.

Verbesserte Sicherheit
Die Sicherheitsfunktionen von Google auf Ihrem RM04 verhindern Datenlecks, Phishing, schädliche Software und Datenverlust.

Personalisierter Bildschirm
Sie können das Layout Ihres Startbildschirms ändern, indem Sie Anwendungen verschieben, in Ordnern ablegen oder auf eine neue Seite ziehen.

Google-Suche
Sie können im Handumdrehen Informationen nachschlagen und Unterrichtsmaterialien abrufen, ohne den Browser öffnen zu müssen.

Widgets
Fügen Sie Widgets hinzu, um die Informationen anzuzeigen, die für Sie und Ihre Schüler am wichtigsten sind, z. B. Notizen, den Kalender oder Wetterberichte.

Sprachassistent
Lassen Sie Ihre Stimme den Unterricht mit Google Assistant über die RM04-Fernbedienung leiten.

KI-Tools für einen inklusiveren Unterricht

Text-in-Sprache

Hören Sie den Text, wie er auf dem Bildschirm angezeigt oder geschrieben wird.

Mehrsprachige Übersetzung

Übersetzen Sie Texte in zahlreiche Sprachen, um den Unterricht kontextbezogener zu gestalten.

OCR

Bearbeiten Sie mühelos Text aus Fotos und gescannten Seiten.

ClassroomCare®
Die Schülergesundheit im Klassenzimmer schützen
Das BenQ Board Master ist mit ClassroomCare®-Funktionen ausgestattet, die Schulen dabei helfen, jedes Klassenzimmer zu einem gesünderen Ort des Lernens zu machen.

Nur das Beste für Ihre Augen
Das RM04 ist Eyesafe® zertifiziert 2.0 und bietet den höchsten verfügbaren Schutz für die Augen. Es reduziert die Belastung der Augen, indem es energiereiches blaues Licht wirksam reduziert, ohne die lebendigen Farben auf dem Bildschirm zu verändern.

Schutz vor Keimen
Das RM04 trägt dazu bei, die Übertragung von Keimen im Klassenzimmer zu reduzieren. Der TÜV-zertifizierte, antimikrobielle Bildschirm, die Tasten und die Anschlüsse an der Vorderseite sind zu 99,9 % wirksam gegen gängige Keime.

Erweiterter Schutz
Die gemeinsame Nutzung von Werkzeugen im Klassenzimmer kann zur Verbreitung von Keimen führen. Deshalb sind auch die Fernbedienung und die Stifte des RM04 keimresistent.

IP5X Staubschutz
Selbst in staubigen Klassenzimmern gewährleistet das RM04 einen gleichmäßigen Betrieb. Sein Bedienfeld entspricht der IEC-Norm 60529.

Sparen Sie Energie mit BenQ-Boards
BenQ Boards bieten Stromsparfunktionen, um den Energieverbrauch zu überwachen und zu reduzieren, Kosten zu sparen und die Nachhaltigkeit zu verbessern, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Whiteboard ohne Limits
Verbessern Sie Ihren Unterricht mit EZWrite, einem leistungsstarken Whiteboard, das mit zahlreichen Unterrichtswerkzeugen ausgestattet ist, die Sie für einen ansprechenden Präsenz- oder Hybridunterricht nutzen können.

Mehr als nur ein Whiteboard
Mit EZWrite 6 können Sie viel mehr tun als nur schreiben, zeichnen und Texte hinzufügen. Verwenden Sie die erweiterbare Whiteboard, teilen Sie den Bildschirm für Wettbewerbe, fügen Sie Vorlagen ein, verwenden Sie mathematische Werkzeuge oder zeigen Sie eine Live-Kameraübertragung.

Dateien importieren und exportieren
Öffnen Sie PowerPoint-, Word-, Excel- und PDF-Dateien, um damit zu unterrichten und sich während des Unterrichtes Notizen zu machen. Wenn Sie fertig sind, speichern Sie die Lektion als bearbeitbare Whiteboard-Datei, um an der Stelle fortzufahren, an der Sie aufgehört haben, oder als PDF-Datei, damit die Schüler sie zu Hause nacharbeiten können.

Erweitern Sie Ihr Klassenzimmer
Mit Cloud-Whiteboarding können die Schüler von ihrem Platz oder sogar von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen. Entfernte Schüler können das Whiteboard so nutzen, als ob sie direkt am Bildschirm sitzen würden.

Eine intelligentere Lehrumgebung
Alles, was Sie brauchen, um Ihren Unterricht zu verbessern, befindet sich bereits auf der RM04 Display.

Maximierung der Unterrichtseffizienz
Whiteboard und Websuche auf demselben Bildschirm. Aktivieren Sie den geteilten Bildschirm und öffnen Sie zwei Apps nebeneinander, um den Unterricht dynamischer zu gestalten.

Einloggen. Laden.
Das RM04 bietet effiziente und sichere Möglichkeiten, sich anzumelden, Ihre persönlichen Einstellungen zu laden und auf Ihren Cloud-Speicher zuzugreifen. Sie können entweder auf Ihre NFC-Karte tippen oder einfach den QR-Code des Boards mit Ihrem Telefon scannen. *Erhältlich in

Werkzeuge in Reichweite
Rufen Sie das Floating Tool auf, um Anmerkungen zu machen, Screenshots zu erstellen oder sogar Videos aufzunehmen, während Sie Anwendungen verwenden, Dateien durchsuchen oder durch Websites auf dem Board blättern.

Schneller Zugang zu jeder Zeit
Tippen Sie auf die Seitenleiste, um schnell zwischen den Eingabequellen zu wechseln, zum Startbildschirm zurückzukehren oder ein Menü der am häufigsten verwendeten Anwendungen aufzurufen.

Frontanschlüsse
Zu den mehreren Anschlüssen an der Vorderseite gehört ein vollwertiger USB-C-Anschluss, der eine Ladeleistung von 65 W bietet und es Ihnen ermöglicht, Ihren Laptop-Bildschirm zu erweitern und Touchback-Steuerungen zu erhalten.

Streamen und Aufzeichnen von Unterricht mit AI
Kombinieren Sie das BenQ Board mit der intelligenten 4K-UHD-Kamera DV01K für hochwertiges Videostreaming und -aufzeichnung. Sorgen Sie für klare und dynamische audiovisuelle Bilder mit den integrierten KI-Funktionen der Kamera, einschließlich automatischer Bildausrichtung, Gesichts- und Stimmverfolgung und aktiver Geräuschunterdrückung.

KI-unterstützte automatische Rahmung

KI-gestützte Lautsprecher-verfolgung

Aktive Geräusch-unterdrückung


Umfassender Sound
Die beiden 20-Watt-Lautsprecher auf der Vorderseite sorgen für raumfüllenden Klang in jeder Klasse. Zusammen mit dem 8-Mikrofon-Array sorgen sie dafür, dass jeder bei Gesprächen oder audiovisuellem Unterricht hören und gehört werden kann.

Leichtes und intuitives Schreiben
Mit dem BenQ Board Master können mehrere Schüler gleichzeitig intuitiv mit dem Bildschirm interagieren, um Gruppenarbeiten und andere Aktivitäten im Klassenzimmer durchzuführen.

40 Berührungspunkte

Das RM04 ermöglicht bis zu 40 Berührungspunkte, so dass jeder gleichzeitig mit dem Display interagieren kann.

Natürliche Schrift

Durch den geringen Abstand zwischen Glas und Platte fühlt sich das Schreiben so glatt an wie auf Papier.

Fine IR+

Fine IR+ Touch bietet das präziseste Schreiberlebnis aller BenQ-Boards.

Nahtloser Austausch von Ideen
Geben Sie Inhalte drahtlos von überall im Raum auf dem RM04 frei. Übertragen Sie Unterrichtsmaterialien von Ihrem Laptop oder lassen Sie mehrere Schüler ihre Bildschirme mit InstaShare 2 gemeinsam nutzen.

Vielfältige Inhalte präsentieren
InstaShare 2 kann mehr als nur den Bildschirm teilen. Sie können auch Fotos, Videos oder Ihren Live-Kamera-Feed für dynamischere Präsentationen und Diskussionen übertragen.

Antippen und teilen
Teilen Sie Bilder, Videos und andere Lerninhalte direkt von Ihrem Android-Telefon, indem Sie es einfach an den NFC-Leser des BenQ Boards halten.

Kontrolle behalten
Selbst wenn sich mehrere Schüler austauschen, ist es einfach, die Kontrolle über die Sitzung auf InstaShare 2 zu übernehmen. Sie können auswählen, welche Bildschirme angezeigt oder ausgeblendet werden sollen, Freigabeanfragen ablehnen und sogar unangemessene

Mühelose Verwaltung
Die Geräte- und Benutzerverwaltungsplattformen von BenQ ermöglichen es IT-Mitarbeitern, ihre BenQ-Boards ohne zusätzliche Komplexität zu warten. Wir helfen Ihnen dabei, ihre Arbeitsbelastung deutlich zu reduzieren, damit sie sich auf andere Aufgaben konzentrieren können.

Synchronisierung des Identitätsmanagements
Beschleunigen Sie die Verwaltung von Benutzerlisten, indem Sie Ihre BenQ Board-Benutzerkontenliste mit Ihren bestehenden Listen in Google Workspace, Microsoft Entra ID (früher Azure Active Directory), ClassLink, LDAP oder einem anderen SAML-basierten Identitätsanbieter synchronisieren.

Geräte- und App-Verwaltung
Überwachen und verwalten Sie alle Ihre BenQ-Geräte aus der Ferne. Installieren, aktualisieren und löschen Sie Anwendungen über ein einziges Dashboard, über das Sie auch Firmware-Updates pushen und Start- und Ausschaltzeiten festlegen können.

Sicherere Tafeln
Die RM04 Tafel schützt die Daten Ihrer Schule durch sichere Login-Optionen, strenge Zugangskontrollen, regelmäßige System-Updates und App-Scans über Google Play Protect.

Umfassende Analytik
Erfahren Sie, wie Ihre BenQ Boards genutzt werden und welche Apps am beliebtesten sind. Wählen Sie bestimmte Geräte und Datenpunkte aus, um informativere Berichte zu erstellen.

Schulweite Kommunikation
Übermitteln Sie mit X-Sign Broadcast klare Nachrichten an mehrere BenQ-Displays. Halten Sie alle Personen über Ereignisse, Sicherheitsprotokolle und Notfälle auf dem neuesten Stand.
Weitere Informationen:
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
20 W
Eingebauter Subwoofer:
Ja
Subwoofer Effektivwert Energie:
16 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
7
Schnittstellenmodul USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl Typ-B-Anschlüsse:
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB-Stecker:
USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
5
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
4
HDMI-Version:
2.0
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen:
1
DisplayPorts-Version:
1.2a
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Line-in:
Ja
Line-out:
Ja
OPS-Steckplatz:
1
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Mikrofon:
3,5 mm
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Audioausgang:
3
Temperatursensor:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
600 x 400 mm
Wandmontage:
Ja
Bildschirmdiagonale:
65 "
Touchscreen:
Ja
Arbeitsbereich:
1428.5 x 803.5 mm
Helligkeit:
450 cd/m²
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Blendfreier Bildschirm:
Ja
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis:
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch):
50000:1
Reaktionszeit:
8 ms
Touch-Technologie:
Multitouch
Art des Touchscreens:
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints:
50
Reaktionszeit des Touch-Systems:
5 ms
Oberflächenmaterial:
Gehärtetes Glas
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Härte:
9H
Verpackungsbreite:
1628 mm
Verpackungstiefe:
208 mm
Verpackungshöhe:
1024 mm
Paketgewicht:
47800 g
Federbehälter enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
HDMI, Leistung, USB, USB Typ-C, VGA
Fernbedienung enthalten:
Ja
Montageset:
Ja
Stylus enthalten:
Ja
Anzahl der Stylus-Stifte:
2
Enddatum der Sicherheitsupdates:
30/10/2026
Breite:
1488.4 mm
Höhe:
937.6 mm
Tiefe:
117.7 mm
Gewicht:
40600 g
Installiertes Betriebssystem:
Android 13
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessor Architektur:
ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53
Anzahl Prozessorkerne:
4
Benutzerspeicher:
64 GB
RAM-Kapazität:
8 GB
Grafikkarte-Familie:
ARM
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
95 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.374,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.447,85*
€ 2.912,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.427,85*
€ 2.889,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.387,85*
€ 2.841,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.374,52*
€ 2.825,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.