Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ RE8603A Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ RE8603A Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
BenQ RE8603A Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
BenQ RE8603A Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
BenQ RE8603A Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
BenQ RE8603A Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
BenQ RE8603A Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.F9RTB.DE1
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.F9RTB.DE1
EAN/GTIN:
     4718755093111
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
BenQ Board Essential
Lernen ist essenziell

Mit dem interaktiven Display haben Sie alle wichtigen Unterrichtsmaterialien zur Hand, um den Unterricht gesünder und ansprechender zu gestalten.

ClassroomCare®
Lernen beginnt mit der Gesundheit

Gesunde Schüler und Studenten sind zu Höchstleistungen fähig. Ermöglichen Sie Ihren Schülern und Studenten ein leistungsfähiges Lernwerkzeug, das ihr Wohlbefinden im Unterricht schützt, damit diese sicher und frei Ideen erforschen können.

Schützen Sie Ihre Augen
Bei Nutzung des BenQ Board Essential, wird die Sehkraft von Schülern, Studenten und Lehrern durch integrierte Augenschutz-Lösungen geschont. Geringer Blaulichtanteil und flimmerfreie Technologien schonen die Augen, während der entspiegelte 4K-Bildschirm gestochen scharfe, klare Bilder liefert.

Passen Sie RE Ihrem Stil an
RE bietet unvergleichliche Flexibilität, wenn es um die Gestaltung des Unterrichts geht. Lehren Sie auf Ihre Weise, indem Sie die kostenlosen BenQ Bildungsfunktionen nutzen, die sowohl für traditionelle als auch für neue Unterrichtsmethoden geeignet sind.

Die Distanz überbrücken
Videokonferenzen und Cloud-Whiteboarding machen die RE Series zu einem hochgradig interaktiven hybriden Lernzentrum. Lehrer können den Unterricht in der Schule abhalten, während Schüler und Studenten von zu Hause oder sogar Gastdozenten von überall aus teilnehmen können.

Für Komfort entwickelt
Die einfachsten Funktionen machen den größten Unterschied im Klassenzimmer.

So viele Berührungspunkte
Mit bis zu 40 Berührungspunkten und der Fine IR+-Technologie sorgt der Bildschirm des RE für eine schnelle und flüssige Reaktion – perfekt für Gruppenarbeiten.

Mühelose Verwaltung
BenQ Boards vereinfachen die Bildschirmverwaltung, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Überwachen und verwalten Sie Ihre Displays zentral
Führen Sie über eine einzige benutzerfreundliche Geräteverwaltungsplattform Updates per Fernzugriff durch, installieren Sie Apps und generieren Sie Geräteanalysen für alle Ihre BenQ-Displays.

Zugriff auf Displays und Konten kontrollieren
Die Essential Series funktioniert mit BenQ IAM und AMS, bietet Administratoren eine bequeme Möglichkeit, Benutzerberechtigungen zu verwalten und Lehrern sofortigen Zugriff auf ihre Cloud-Konten zu gewähren.

Ergänzen Sie das PA-System Ihrer Schule
Halten Sie Schüler und Lehrer mit schulweiten Ankündigungen und Erinnerungen in Echtzeit auf dem Laufenden, die remote von X-Sign Broadcast gesendet werden.
Weitere Informationen:
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
20 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB-Stecker:
USB Typ-A, USB Typ-B
USB 2.0 Typ-B Anzahl Touch-Ports:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
DisplayPorts-Version:
1.2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Line-in:
Ja
Line-out:
Ja
OPS-Steckplatz:
1
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
800 x 400 mm
Wandmontage:
Ja
Bildschirmdiagonale:
86 "
Touchscreen:
Ja
Arbeitsbereich:
1895 x 1066 mm
Helligkeit:
450 cd/m²
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Blendfreier Bildschirm:
Ja
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis:
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch):
30000:1
Reaktionszeit:
8 ms
Touch-Technologie:
Multitouch
Art des Touchscreens:
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints:
40
Reaktionszeit des Touch-Systems:
10 ms
Oberflächenmaterial:
Gehärtetes Glas
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Härte:
9H
Verpackungsbreite:
2090 mm
Verpackungstiefe:
215 mm
Verpackungshöhe:
1285 mm
Paketgewicht:
81100 g
Mitgelieferte Kabel:
HDMI, Leistung, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C, VGA
Fernbedienung enthalten:
Ja
Montageset:
Ja
Stylus enthalten:
Ja
Anzahl der Stylus-Stifte:
2
Enddatum der Sicherheitsupdates:
30/08/2026
Breite:
1953 mm
Höhe:
1172.3 mm
Tiefe:
90.2 mm
Gewicht:
63100 g
Installiertes Betriebssystem:
Android 11
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessor Architektur:
ARM Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne:
4
Benutzerspeicher:
32 GB
RAM-Kapazität:
4 GB
Grafikkarte-Familie:
ARM
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
154 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.284,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.420,37*
€ 2.880,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.403,91*
€ 2.860,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.333,71*
€ 2.777,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.299,07*
€ 2.735,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.284,15*
€ 2.718,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.