Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ RE7503 Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ RE7503 Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") Touchscreen Schwarz
BenQ RE7503 Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1149-RE7503
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     RE7503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Weitere Informationen:
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
32 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 2.0 Typ-B Anzahl Touch-Ports:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Line-in:
Ja
Line-out:
Ja
OPS-Steckplatz:
1
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
800 x 400 mm
Zertifizierung:
SIAA ISO22196 for KOHKIN
Bildschirmdiagonale:
75 "
Touchscreen:
Ja
Arbeitsbereich:
1649.7 x 927.9 mm
Helligkeit:
400 cd/m²
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis:
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch):
30000:1
Reaktionszeit:
8 ms
Touch-Technologie:
Multitouch
Art des Touchscreens:
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints:
40
Reaktionszeit des Touch-Systems:
10 ms
Farbskala:
72 %
Oberflächenmaterial:
Gehärtetes Glas
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Härte:
9H
Verpackungsbreite:
1863 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
1140 mm
Paketgewicht:
61900 g
Mitgelieferte Kabel:
HDMI, Leistung, USB Typ-C, VGA
Fernbedienung enthalten:
Ja
Montageset:
Ja
Stylus enthalten:
Ja
Anzahl der Stylus-Stifte:
2
Enddatum der Sicherheitsupdates:
05/07/2025
Breite:
1709.4 mm
Höhe:
1020.2 mm
Tiefe:
87.7 mm
Gewicht:
48200 g
Installiertes Betriebssystem:
Android 11
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessor Architektur:
ARM Cortex-A55
RAM-Speicher maximal:
4 GB
RAM-Kapazität:
32 GB
Grafikkarte:
Mali-G52
Stromverbrauch (max.):
408.2 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
98.1 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse:
G
Energieeffizienzskala:
A bis G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.821,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.940,52*
€ 2.309,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.922,31*
€ 2.287,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.866,65*
€ 2.221,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.837,98*
€ 2.187,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.821,48*
€ 2.167,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.