Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsband Heizöl (leicht), DIN 2403, ab Ø 15mm, braun/weiß, 33m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-144001
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_144001
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Brennbare Flüssi...
Rohrleitungsband Heizöl (leicht),DIN 2403,ab Ø 15mm,braun/weiß,33m/Rolle

Rohrleitungsband Heizöl (leicht), kennzeichnet den Durchflussstoff und Fließrichtung, gemäß DIN 2403, CLP-Symbol 02 08 09, für Rohrdurchmesser ab 15 mm, mit rückseitigemAbdeckpapier und Abziehlasche, Gruppenfarbe: braun, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe:rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
braun
Produkttyp:
RKZ-Bänder
Pfeilfarbe:
weiß
Schriftfarbe:
weiß
Zusatzfarbe:
rot
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Rolle
Rohrdurchmesser:
ab 15mm
Durchflussstoff:
Brennb. Flüssigk. und Festst.
Norm:
DIN 2403
Symbol:
Umwelt | Gesundheitsgefahr | Flamme
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Rohrleitungsbänder, Rohrleitungsband, Durchflusskennzeichnung, Rohrkennzeichen, Heizöl leicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,83*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,38879* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 219,94*
€ 261,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 196,62*
€ 233,98
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 171,54*
€ 204,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 162,77*
€ 193,70
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 144,83*
€ 172,35
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_104601
ab € 145,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_244001
ab € 145,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_229001
ab € 145,68*
Sonstiges
Kroschke
KSI_245001
ab € 145,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_116701
ab € 145,09*
Sonstiges
Kroschke
KSI_117701
ab € 145,98*
Sonstiges
Kroschke
KSI_123201
ab € 145,68*
Sonstiges
Kroschke
KSI_123701
ab € 145,35*
Sonstiges
Kroschke
KSI_125401
ab € 144,89*
Sonstiges
Kroschke
KSI_258001
ab € 145,02*
Sonstiges
Kroschke
KSI_133701
ab € 145,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_133301
ab € 145,04*
Sonstiges
Kroschke
KSI_137501
ab € 144,89*
Sonstiges
Kroschke
KSI_137701
ab € 145,12*
Sonstiges
Kroschke
KSI_240001
ab € 146,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.