Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Vorteils-Set Verbandschrank Classic,Schrank,Pflastersp.,Block,Rettungsz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-44227
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     44227
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
K.57 Vorteils-Set Verbandschrank Classic,Schrank,Pflastersp.,Block,Rettungsz.

K.57 Vorteils-Set Verbandschrank Classic, bestehend aus einem Verbandschrank Steel, 247 x 110 x 343 mm, gefüllt mit einer DIN 13157:2021 Füllung, einem Pflasterspender mit Diebstahlschutz, 230 x 120 55 mm, einem Verbandblock in DIN A5 und einem Rettungszeichen Ertse Hilfe aus Kunststoff, 200 x 200 mm
Weitere Informationen:
Norm Erste Hilfe:
DIN 13157
Kategorie Erste Hilfe:
Zubehör | Verbandschrank | Pflaster und Spender | Nachfüllpacks | Koffer und Kästen
Farbe Erste Hilfe:
weiß
Marke:
Salvequick | Kroschke sign
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 148,17*
€ 176,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 146,10*
€ 173,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 141,02*
€ 167,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 132,14*
€ 157,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 120,07*
€ 142,88
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_27287
ab € 15,81*
Zubehör
Kroschke
KSI_47303
ab € 10,20*
Zubehör
Kroschke
KSI_43837
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.