Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Erste-Hilfe-Koffer Pro, Füllung DIN 13169:2021, leuchtorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-46254
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     46254
EAN/GTIN:
     k.A.
Kundenzusatzinfo
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
K.57 Erste-Hilfe-Koffer Pro, Füllung DIN 13169:2021, leuchtorange

K.57 Erste-Hilfe-Koffer Pro, Füllung gemäß DIN 13169:2021, abnehmbare 90°-Stop-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen, umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser, variable Unterteilung der Innenfächer, transparente Abdeckplattenschützen den Inhalt vor dem Herausfallen, Farbe: leuchtorange, Material: ABS-Kunststoff, Maße: 430 x 305 x 150 mm, Lieferung inklusive Wandhalterung, sterile Produkte abHerstelldatum 5 Jahre haltbar
Weitere Informationen:
Norm Erste Hilfe:
DIN 13169
Kategorie Erste Hilfe:
Koffer und Kästen
Farbe Erste Hilfe:
orange
Marke:
Kroschke sign
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten din 13169 orange, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten din 13169, Betriebsverbandkasten, Erste-Hilfe-Kasten, DIN 13169, Sanitätsausstattung, Wundversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_27287
ab € 15,85*
Zubehör
Kroschke
KSI_47303
ab € 10,22*
Zubehör
Kroschke
KSI_43837
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.