Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder nach BGV A8
>
Rettungsweg links
>
Artikel
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Rettungsweg links, ASR/ISO, Folie, 300x150mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-47301
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_47301
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
rettungsweg links folie 300x150
PERMALIGHT® power Rettungszeichen Rettungsweg links, ASR/ISO, Folie, 300x150mm
PERMALIGHT® power Rettungszeichen Rettungsweg/Notausgang links, gemäß ASR A1.3/E001,DIN ENISO 7010/E001 und Pfeil, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 300 x 150 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Folie Permalight power
Norm:
DIN 67510 Klasse C
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Rettungswegschilder
>
Nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
rettungsweg links
,
rettungsweg links folie
,
Sicherheitskennzeichen
,
Rettungswegschilder
,
Hinweisschilder
,
Rettungswegkennzeichen
,
Fluchtwegkennzeichen
,
Fluchtwegschilder
,
Notausgang
,
Pfeil
,
Rettungsweg
,
links
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,60*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 11 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 31 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Rettungsweg links, Aluminium, 200x100mm, ASR, DIN EN ISO 7010/E001 und Pfeil
Kroschke
KSI_31849
ab € 9,99*
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Rettungsweg links, Aluminium, 400x200mm, ASR, DIN EN ISO 7010/E001 und Pfeil
Kroschke
KSI_31848
ab € 23,00*
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Rettungsweg links, ASR/ISO, Folie, 400x200mm
Kroschke
KSI_47313
ab € 19,94*
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Rettungsweg links, ASR/ISO, Kunststoff, 300x150mm
Kroschke
KSI_47299
ab € 13,62*
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Rettungsweg links, ASR/ISO, Kunststoff, 400x200mm
Kroschke
KSI_47302
ab € 21,04*
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Rettungsweg links, ASR/ISO, Kunststoff, 600x300mm
Kroschke
KSI_49837
ab € 52,48*
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Rettungsweg links, Pfeil, Alumimium, 300x150mm, ASR ISO 7010 E001
Kroschke
KSI_190000
ab € 14,45*
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend XXL-Rettungszeichen Rettungsweg links, ASR/ISO, Alu-Verbund, 1200x600mm
Kroschke
KSI_47855
ab € 174,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen