| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C114A-49917 Herst.-Nr.: KSI_49917 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PERMALIGHT® power Warnsch. Warnung vor Flurförderzeugen,Folie,fluoresz.,SL 200mm
PERMALIGHT® power Warnschild Warnung vor Flurförderzeugen, gemäß DIN EN ISO 7010/W014, Leuchtdichte 140/20 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und kurzfristigen Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, tagesfluoreszierend und nachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +50°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 200 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warnhinweis, Warnhinweiskennzeichen, Warnschild, Warnkennzeichen, Warnmarkierung, Warnung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |