Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7563-10 Drehmomentschlüssel DREMOMETER D A+S 155-760 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1210921
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1210921
EAN/GTIN:
     4002805927380
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Technischer Vorteil/Funktion:
Arretierung und Sicherung (A+S) schließt ein versehentliches oder manipuliertes Verstellen aus, dadurch mehr Prozesssicherheit für den Anwender
Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich
Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln).
Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders reduzieren
Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik
Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede
Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch
Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug
Einsatz:
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 6 - 3000 Nm
Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
Ausführung:
Mit Zertifikat nach DIN EN ISO 6789, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal
Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal
Doppel-Skala mit entsprechender Skalenteilung (s. Tabelle)
Typ B, BC, C mit Druckknopfauslösung
Festeingestellte Dremometer für die Serienfertigung, wo immer derselbe Wert angezogen werden muss
Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung Nm-Wert angeben (Preis auf Anfrage)

Stückliste:

ALU-Verlängerungsrohr No. 8571-80
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
22,5 mm
Antriebstyp/Antrieb:
Einfachvierkant starr
Antriebsvierkant:
20 mm | 3/4 Inch
Anzugsrichtung:
Rechts
Aufbewahrung/Inhalt:
Kunststoffbox
Ausführung:
A+S Sicherung
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.):
560 lbf·ft | 760 Nm
Drehmoment (min.):
115 lbf·ft | 155 Nm
Drehmomentbereich (min./max.):
115-560 lbf·ft | 155-760 Nm
Drehmomentschlüssel-Typ:
A+S, D
Einsatzbereich:
Montage, Serienmontage, Fertigung
Festeinstellung:
Ja
Gesamtbreite:
45 mm
Gesamthöhe:
35 mm
Gesamtlänge:
800 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
719 mm
Kopfbreite 1:
45 mm
Kopfhöhe 1:
35 mm
Material:
Aluminiumlegierung
Netto-Gewicht:
3,2 kg
Norm:
ISO 1174
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH:
konform
Sicherung Abtriebsvierkant:
Stiftsicherung
Skaleneinteilung:
10 | 10 lbf·ft | 10 Nm
Skalentyp:
Dual
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Militär, Maschinenbau, Railway, Oil & Gas
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 814,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,85*
€ 1.073,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,70*
€ 1.061,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,04*
€ 1.012,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,76*
€ 995,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,23*
€ 968,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,78*
Ähnlich
Gedore
6270970
ab € 13,30*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 111,30*
Ähnlich
Gedore
1947702
ab € 955,82*
Ähnlich
Gedore
6280690
ab € 384,16*
Ähnlich
Gedore
3278395
ab € 162,86*
Ähnlich
Gedore
3278409
ab € 272,21*
Ähnlich
Gedore
3278492
ab € 440,71*
Ähnlich
Gedore
2648644
ab € 863,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.