| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1150-1394207 Herst.-Nr.: ITX 30 L T30 EAN/GTIN: 4010886804124 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung Verchromt Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | 1000 V isoliert: | Nein | Abtriebsgröße TX (innen): | T30 | 5,52 mm | Antriebsaufnahme, Vierkant: | 10 mm | 3/8 Inch | Einsatz-Ø Antrieb: | 17,5 mm | Gesamtbreite: | 17,5 mm | Gesamtlänge: | 94 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht: | 0,071 kg | Norm: | DIN 3120 – C 10, ISO 1174 | Oberfläche: | verchromt | REACH: | konform | Schraubenmaß: | M6 - M7 | Sicherung: | Kugelfangrille | Spitzenlänge: | 62 mm | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |