Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 138-400 Biegeeisen 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1396609
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     138-400
EAN/GTIN:
     4010883100069
Suchbegriffe:
Biegeeisen
Hebeleisen
hebeleisen gedore
hebeleisen 400mm

Produktbeschreibung:

Vanadium Stahl, verzinkt
In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
23 mm
Gesamthöhe:
23 mm
Gesamtlänge:
401 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,645 kg
REACH:
konform
Schaft-Ø:
17 mm
Schneidenbreite:
23 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: hebeleisen, Abziehwerkzeug, Montageeisen, Montagegabel, Montiereisen, Montierhebel, Reifen- und Montiereisen, Rollkopfhebeleisen, Trenngabel, Universalhebeleisen
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
140-380
ab € 8,53*
Sonstiges
Gedore
141-300
ab € 10,98*
Sonstiges
Gedore
141-390
ab € 12,11*
Sonstiges
Gedore
141-600
ab € 15,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.