Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7460-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER AZ A+S 8-40 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1427067
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7460-01
EAN/GTIN:
     4002805927267
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 8 - 40 nm

Produktbeschreibung:

Technischer Vorteil/Funktion:
Arretierung und Sicherung (A+S) schließt ein versehentliches oder manipuliertes Verstellen aus, dadurch mehr Prozesssicherheit für den Anwender
Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich
Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden
Betätigung nur an der Griffmitte - kein Verlängerungsrohr benutzen, ansonsten kann es zu Werteverschiebungen kommen (außer Modell DXZ - hier wurde der DREMOMETER mit dem Verlängerungsrohr kalibriert und justiert.)
Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen. Stichmaß auf dem Zertifikat beachten. Nur GEDORE Original Zubehör verwenden
Großer Werkzeugaufnahme-Querschnitt des Zapfens überträgt größte Drehmomente
Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik
Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede
Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch
Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
Mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal
Festeingestellte Dremometer für die Serienfertigung, wo immer derselbe Wert angezogen werden muss
Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung Nm-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb:
16 mm
Antriebstyp/Antrieb:
Antriebszapfen
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Breite Aufnahme:
16 mm
Drehmoment (max.):
350 lbf·in | 40 Nm
Drehmoment (min.):
70 lbf·in | 8 Nm
Drehmomentbereich (min./max.):
70-350 lbf·in | 8-40 Nm
Drehmomentschlüssel-Typ:
AZ, A+S
Einsatzbereich:
Montage, Serienmontage, Fertigung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite:
35 mm
Gesamthöhe:
30 mm
Gesamtlänge:
354 mm
Hebellänge Antriebsseite:
38 mm
Hebellänge Griffseite:
316 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
300 mm
Kopfbreite 1:
35 mm
Kopfhöhe 1:
30 mm
Material:
Aluminiumlegierung
Netto-Gewicht:
1 kg
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH:
konform
Sicherung:
Stiftsicherung
Skaleneinteilung:
5 | 50 lbf·in | 5 Nm
Skalentyp:
Dual
Stichmass:
32 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Militär, Maschinenbau, Railway, Oil & Gas
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,50*
€ 438,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,92*
€ 408,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,40*
€ 396,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,22*
€ 389,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,91*
€ 366,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,02*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 694,12*
Ähnlich
Gedore
8754-02
ab € 64,70*
Ähnlich
Gedore
8791-10
ab € 28,68*
Ähnlich
Gedore
8791-13
ab € 27,99*
Ähnlich
Gedore
8792-10
ab € 32,07*
Ähnlich
Gedore
8792-13
ab € 31,83*
Ähnlich
Gedore
8792-17
ab € 31,83*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,66*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 3.986,67*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 56,10*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 120
ab € 707,92*
Ähnlich
Gedore
3278379
ab € 126,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.