| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-1476637 Herst.-Nr.: 1476637 EAN/GTIN: 4010886812143 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Antriebsvierkant: | 10 mm | 3/8 Inch | Gesamtlänge: | 50 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 | Netto-Gewicht: | 0,063 kg | Norm: | nicht genormt | Oberfläche: | matt verchromt | REACH: | konform | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel, Knarren, Gewindebohrer-Verlängerung, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeugzubehör, Steckschlüsselverlängerung, Steckschlüsselzubehör, Verlängerung, Verlängerung für Knarre, Verlängerung für Steckschlüssel, Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Verlängerungsstück, Verlängerungsstück für Steckschlüssel-Einsätze, Zubehör für Steckschlüssel |
| | |
| |