Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 3090-20 Verlängerung 3/8" 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1476653
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3090-20
EAN/GTIN:
     4010886812150
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
10 mm | 3/8 Inch
Gesamtlänge:
500 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,524 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
matt verchromt
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel-verlängerung 500mm, gewindebohrer verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 3/8, Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel, Knarren, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeugzubehör, Steckschlüsselverlängerung, Steckschlüsselzubehör, Verlängerung, Verlängerung für Knarre, Verlängerung für Steckschlüssel, Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Verlängerungsstück, Verlängerungsstück für Steckschlüssel-Einsätze, Zubehör für Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 59,72*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,77*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,27*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,77*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 55,90*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 89,45*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,00*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,78*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,93*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,60*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 144,30*
Ähnlich
Gedore
ITX 30 TX-015
ab € 117,64*
Ähnlich
Gedore
VDE 8131 AB-200 H
ab € 27,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.