Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCHSENKOPF OX 20 H-1608 Universal Gold-Forstaxt Hickorystiel 1600 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1591320
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 20 H-1608
EAN/GTIN:
     4010905020689
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Fällaxt

Produktbeschreibung:

Unentbehrlich bei der Wald- und Gartenarbeit
Fein polierter Axtkopf mit Schneidenschutz
Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Hickoryholz
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Axtform:
Rheinisch
besonders geeignete Holzart:
universell
Gesamtbreite:
215 mm
Gesamthöhe:
40 mm
Gesamtlänge:
805 mm
glühend im Gesenk geschmiedet:
Ja
Güteklasse nach DIN 7287:
A
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht:
1600 g
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht:
2,395 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Nein
REACH:
konform
Schneidenbreite:
130 mm
Schneidenschutz:
Ja
Stielbefestigung:
Holz-,Ringkeil
Stielform:
Kuhfuss
Stiellänge:
800 mm
Stielmaterial:
Hickory
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, fällaxt ochsenkopf, fällaxt, holzaxt 1600g, Axt, Axt, Beil, Beil, Forstkeil, Hackbeil, Handbeil, Holzspalthammer, Keil, Küchenbeil, Leichtkeil, Ochsenkopf, Spaltaxt, Spalthammer, Spaltkeil, Spaltwerkzeug, Stichaxt
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
Sonstiges
Gedore
OX E-130-2500
ab € 3,29*
Sonstiges
Gedore
OX E-94 H-0800
ab € 20,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.