Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE IN 30 7 Schraubendrehereinsatz 3/8" Innen-6-kant 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1643037
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1643037
EAN/GTIN:
     4010886827963
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 7422
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
Verchromt
Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
10 mm | 3/8 Inch
Einsatz-Ø Antrieb:
17,5 mm
Gesamtbreite:
17,5 mm
Gesamtlänge:
47 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,041 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
7 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
19 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 59,96*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,04*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,29*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,76*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 56,13*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,47*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 21,99*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,71*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 17,37*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,50*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 149,94*
Ähnlich
Gedore
6242920
ab € 4,82*
Ähnlich
Gedore
6241280
ab € 5,30*
Ähnlich
Gedore
6241360
ab € 5,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.