Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE D 20 7 Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1649590
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1649590
EAN/GTIN:
     4010886832172
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Handbetätigt, griffig gerändelt
Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Einsatzlänge:
25 mm
Einsatz-Ø 1:
10,5 mm
Einsatz-Ø 2:
12 mm
Einsatztiefe:
7 mm
Gesamtbreite:
12 mm
Gesamthöhe:
12 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,013 kg
Norm:
DIN 3124, ISO 2725-1, DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
7 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore, sechskant steckschlüsseleinsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Handsteckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Nuss für Steckschlüssel, Schlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Sechskant-Einsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 29,96*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 166,86*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,08*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,06*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,66*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,81*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,24*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 95,56*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,33*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,46*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 103,46*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 104,44*
Ähnlich
Gedore
3112268
ab € 40,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.