Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0165-23 Kugelgelenk-Abdrücker, Gr. 2, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1808079
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1808079
EAN/GTIN:
     4046459021704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
Kugelgelenk-Abzieher

Produktbeschreibung:

Der Kugelgelenk-Abdrücker KL-0165-23 eignet sich besonders zum Lösen von Kugelgelenk-Verbindungen an Achs- und Lenksystemen.

passend für:

Universell passend.
Besonders passend für BMW i3 (I01); Mazda 3 (BK); Mercedes G-Klasse (W461, W463), V-Klasse (W447); Nissan X-Trail (T30); Opel Vectra C (Z02); VW Touareg (7L) Spurstangengelenk und BMW X5 (E53); Mazda 3 (BK), 6 (GG); Mercedes GLK (X204); Peugeot 307 (3H); VW T5, Touareg (7L) Trag-/Führungsgelenk etc. (Gabelöffnung a=30 mm)

Stückliste:

1x KL-0165-100 - Grundwerkzeug ohne Gabel (Spindel M18x1,5)
1x KL-0165-2301 - Gabel - a=30 mm - e=60 mm - d=165 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gabelbreite:
60 mm
Gabelöffnung:
30 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Größe:
Gr. 2
Inhalt (Anzahl Stück):
4
Netto-Gewicht:
2,2 kg
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
19 mm
Spindel Gewindegröße:
M18x1,5 x 70
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher gedore, gelenkbolzen ausdrücker, Abzieher, Abzieher für Automotive, Abziehvorrichtung, Abziehwerkzeug, Abzugarm (Abziehvorrichtung), Außenabzieher, Batterieklemmenabzieher, Dreiarmabzieher, Innenabzieher, Kugelgelenkabzieher, Kugellagerabzieher, Kugellager-Abzieher, Lagerabzieher, Packungszieher (Dichtung), Polklemmenabzieher, Rillenkugellagerabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalkugellagerabzieher, Wälzlagerabzieher, Wellenabzieher, Zweiarmabzieher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,42*
€ 322,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,86*
€ 311,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,35*
€ 294,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,22*
€ 285,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,68*
€ 256,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,73*
Ähnlich
Gedore
1753568
ab € 151,97*
Ähnlich
Gedore
1753576
ab € 245,16*
Ähnlich
Gedore
1753592
ab € 645,96*
Ähnlich
Gedore
2801817
ab € 623,41*
Ähnlich
Gedore
3283674
ab € 265,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.