Produktbeschreibung:
Einsatz:
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 27 - 135 Nm
Serien- bzw. Fließbandmontage
Extremer Dauereinsatz
Ausführung:
Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala
Mit 9x12 mm Innen-Rechteckaufnahme
Für den Rechts- und Linksanzug (Schlüssel muss nur um 180° gedreht werden!)
Auslösegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert
Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
Abknicken des Handgriffes bis 20° bei Erreichen des Drehmomentwertes, macht ein Überziehen unwahrscheinlich
Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
Leichte, jedoch stabile und korrosionsfeste Bauweise
Sehr handlicher und abrutschsicherer Gummigriff
No. TBN 2 G: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden
Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung Nm-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
Lieferumfang:
Drehmomentschlüssel TBN Knick-Drehmomentschlüssel
Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu verändern
Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Lieferung in stabiler Kartonage