Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8352-3 Miniatur Elektronik-Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1829084
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1829084
EAN/GTIN:
     4010886855768
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Riffelbacken

Produktbeschreibung:

Lange, schmale, geriffelte Backen
Schneiden 45° gewinkelt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flache Backen
Backenlänge L3:
35 mm
ESD Ja/Nein:
Ja
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtlänge:
150 mm
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Hochleistungsvergütungsstahl
Netto-Gewicht:
0,078 kg
Oberfläche:
phosphatiert
Öffnungsfeder vorhanden:
Ja
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schonbacken, Schraubstockbacken, spitzzange gebogen, elektronik spitzzange, Telefonzange, Flachrund, Flachrundzange, Flachrundzange mit Schneide, Greifzange, Justierzange, Mechanikerzange, Radiozange, Storchschnabelzange, Telegrafenzange, Zange
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.