Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE S 8140 J Crimp-Zangen-Set INDUSTRIAL 4-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1830929
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1830929
EAN/GTIN:
     4010886855287
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Produktbeschreibung:

Praxisorientierte Set-Zusammenstellung für spezifische Anforderungen im Bereich der industriellen Wartung
Ideal für anspruchsvolle Vercrimpungen
Individuell erweiterbar durch Zukauf weiterer Modul-Einsätze
Modul-Einsätze ohne Werkzeug wechselbar
In praktischer Blister-Verpackung

Stückliste:

8140
8140-02 -06 -18
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
4
Netto-Gewicht:
0,752 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, modul werkzeuge, Zangenset, Abisolierzange, Elektronikzangen-Set, Flachzange, Gripzange, Kneifzange, Kombizange, Kraftseitenschneider, Monierzange, Plombenzange, Rohrzange, Rundzange, Seitenschneider, Syphonzange, Telefonzange, Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder, Vornschneider, Waschbeckenzange, Wasserpumpenzange, Zange, Zange für Sicherungsringe
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,44*
€ 183,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,39*
€ 176,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1830546
ab € 55,67*
Sonstiges
Gedore
1830562
ab € 31,38*
Sonstiges
Gedore
1830600
ab € 30,19*
Sonstiges
Gedore
1830732
ab € 55,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.