Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8140-06 Modul-Einsatz für Aderendhülsen 0,25-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1830600
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1830600
EAN/GTIN:
     4010886854990
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange

Produktbeschreibung:

Für Aderendhülsen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Leitungsquerschnitt:
0,25-10 mm²
Netto-Gewicht:
0,056 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Verbindertyp:
Aderendhülsen
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Einsatz für Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss, Crimpgripzangeneinsatz, Crimpzangeneinsatz, Einsatz für Aderendhülse, Einsatz für Crimpwerkzeug, Einsatz für Hochstrom-Kabelschuhe und Verbinder, Einsatz für isolierte Kabelverbindungen, Einsatz für isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder, Einsatz für Lackdraht- Kabelschuhe und Verbinder, Einsatz für nicht isolierte Kabelverbindungen, Einsatz für Presskabelschuhe und Verbinder, Einsatz für Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Einsatz für Rohrkabelschuhe und Verbinder, Einsatz für Schirmanschluss-Verbinder, Presseinsatz, Presszangeneinsatz, Schneideinsatz, Wechselmagazin für Crimpwerkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.