Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE D 30 8 Steckschlüsseleinsatz 3/8" UD-Profil 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1845721
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1845721
EAN/GTIN:
     4010886857366
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
* nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
10 mm | 3/8 Inch
Einsatzlänge:
28 mm
Einsatz-Ø 1:
12,1 mm
Einsatz-Ø 2:
17,5 mm
Einsatztiefe:
9 mm
Gesamtbreite:
18 mm
Gesamthöhe:
18 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,026 kg
Norm:
DIN 3124, ISO 2725-1, DIN 3120 – C 10, ISO 1174
Oberfläche:
geschliffen, verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
8 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore, sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Handsteckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Nuss für Steckschlüssel, Schlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Sechskant-Einsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 60,11*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,01*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,15*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,23*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 56,02*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 87,97*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 21,99*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,72*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 17,34*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,64*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 149,26*
Ähnlich
Gedore
1509942
ab € 117,92*
Ähnlich
Gedore
2910845
ab € 27,10*
Ähnlich
RS Pro
8304035
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.